Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PURDY 144152125 Πινέλο 2-1 / 2 ίντσες 12-1 / 2 ίντσα | AF2VHJ 6YAH2

PURDY 144152125 Πινέλο 2-1/2 ίντσας 12-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VHJ Μοντέλο: 144152125Cross Ref: 6YAH2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€39.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2 15 / 16 "
Υλικό βουρτσίσματοςΝάυλον / πολυεστέρα
Υλικό FerruleΑνοξείδωτο ατσάλι
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούΦυσικό σκληρό ξύλο
Συνολικό μήκος12.5 "
Τύπος βαφήςΜε βάση το νερό, με βάση το λάδι
Μέγεθος2.5 "
ΣτυλΓωνιακό φύλλο
Πάχος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)2.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.68
Κωδικός ΕΣ9603404060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΜέγεθοςΣτυλΠάχοςΤιμή
PURDY 144064320 Πινέλο 2 ίντσες 11-3 / 4 ίντσες | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Επίπεδο φύλλο9 / 16 "€38.23
PURDY 144064325 Πινέλο 2-1 / 2 ίντσες 12 ίντσες | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2.5 "Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€47.97
PURDY 144116420 Πινέλο 2 ίντσες 11-7 / 8 ίντσες | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.875 "Με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€40.86
PURDY 144116425 Πινέλο 2-1 / 2 ίντσες 12-3 / 8 ίντσες | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.375 "Με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€46.78
PURDY 144152215 Βούρτσα χρωμάτων 1-1/2 ίντσες 11-3/8 ίντσες | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.375 "Water Based 1.5 "Γωνιακό φύλλο1 / 2 "€27.42
PURDY 144152220 Πινέλο 2 ιντσών 12-1 / 4 ίντσες | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.25 "Water Based 2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€39.48
PURDY 144152225 Βούρτσα χρωμάτων 2-1/2 ίντσες 12-3/4 ίντσες | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.75 "Water Based 2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€49.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PURDY 144152125 Πινέλο 2-1/2 ίντσας 12-1/2 ίντσας
€39.13 /μονάδα