PURDY 144024420 Πινέλο βαφής 2 ιντσών 12-1/4 ίντσας | AF2VHU 6YAJ3

PURDY 144024420 Πινέλο 2 ιντσών 12-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VHU Μοντέλο: 144024420Σταυρός: 6YAJ3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2.625 "
Υλικό βουρτσίσματοςΦυσικό τρίχωμα της Κίνας
Υλικό FerruleΑνοξείδωτο ατσάλι
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούΦυσικό σκληρό ξύλο
Συνολικό μήκος12.25 "
Τύπος βαφήςΜε βάση το λάδι
Μέγεθος2"
ΣτυλΓωνιακό φύλλο
Πάχος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)36.2
Κωδικός ΕΣ9603404060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΜέγεθοςΣτυλΠάχοςΤιμή
PURDY 144064320 Πινέλο 2 ίντσες 11-3 / 4 ίντσες | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Επίπεδο φύλλο9 / 16 "€38.59
PURDY 144064325 Πινέλο 2-1 / 2 ίντσες 12 ίντσες | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2.5 "Επίπεδο φύλλο5 / 8 "€45.39
PURDY 144116420 Πινέλο 2 ίντσες 11-7 / 8 ίντσες | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.875 "Με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€38.01
PURDY 144116425 Πινέλο 2-1 / 2 ίντσες 12-3 / 8 ίντσες | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.375 "Με βάση το λάδι2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€41.03
PURDY 144152215 Βούρτσα χρωμάτων 1-1/2 ίντσες 11-3/8 ίντσες | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Φυσικό σκληρό ξύλο11.375 "Water Based 1.5 "Γωνιακό φύλλο1 / 2 "€27.55
PURDY 144152220 Πινέλο 2 ιντσών 12-1 / 4 ίντσες | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.25 "Water Based 2"Γωνιακό φύλλο9 / 16 "€38.04
PURDY 144152225 Βούρτσα χρωμάτων 2-1/2 ίντσες 12-3/4 ίντσες | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Φυσικό σκληρό ξύλο12.75 "Water Based 2.5 "Γωνιακό φύλλο5 / 8 "€47.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PURDY 144024420 Πινέλο 2 ιντσών 12-1/4 ίντσες
€29.49 /μονάδα