MORSE DRUM Χειριστές δοχείων / δοχείων

Κατάλληλο για ανύψωση και έκχυση μεταλλικού δοχείου 5 γαλονιών ή πλαστικού κάδου βάρους έως 68 κιλών. Διαθέστε μανιβέλα χειρός για την ανύψωση του κάδου και των τροχών χειρός για τον έλεγχο της γωνίας ροής. Παρέχετε ταχύτητες κάδου τυμπάνου έως 23 σ.α.λ.

Φίλτρα

MORSE DRUM -

305 Series Can Tumblers

ΣτυλΜοντέλοRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΦάσηΤάσηHzHpΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2-305-1-50-CE------€10,624.09
RFQ
A2-305-3-50-CE------€10,490.45
RFQ
A1-305-1-50-CE------€8,926.91
A1-305-3-50-CE------€8,726.45
A1-305-1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1 / 2 hp€2,966.73
A1-305-Ε3-5019 RPM-3230/ 400V AC-1 / 2 hp€4,276.36
A1-305-Ε1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1 / 4 hp€4,075.91
B2-305-1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1 / 2 hp€3,340.91
B2-305-Ε1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1 / 4 hp€4,450.09
B2-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp€2,819.73
A1-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp€2,445.55
B2-305-Ε3-5019 RPM-3230/ 400V AC-1 / 2 hp€4,650.55
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp€3,026.86
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€3,407.73
A1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp€2,706.14
B2-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp€3,641.59
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€3,073.64
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp€2,539.09
B2-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp€3,006.82
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp€2,919.95
B2-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp€3,718.64
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€2,686.09
A1-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp€2,605.91
B2-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp€3,407.73
B2-305-Α23 RPM----1 / 4 hp€3,100.36
MORSE DRUM -

Pail Pro Series Can Tipper

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧαρακτηριστικάΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A15-Single CanΆνθρακα€147.00
B2-15-Διπλό κουτίΑτσάλι€263.40
C15-ΣΣ-Single CanΑνοξείδωτο ατσάλι€309.51
MORSE DRUM -

Σειρά PailPRO Pail Handlers

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταDrum Dia.Μέγεθος δοκούΤύπος τυμπάνουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A83S-XR-125----€5,946.82
RFQ
A83-125----€4,610.45
RFQ
B83150 lbs.11 "έως 12"5 gal.-€2,886.55
RFQ
C85-5200 lbs.11 "έως 12"5 gal.-€664.68
A185S-5200 lbs.11 "έως 12"5 gal.-€1,777.36
D92-51000 lbs.11 "έως 15"5 έως 15 gal.Περιτριγυρισμένο€377.28
MORSE DRUM -

Κιτ μετρητή βάρους

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3930-PAF6EEC€825.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;