MORSE DRUM 1-305-575 Μονό δοχείο για δοχεία 19 λίτρων, 3 φάση, 575v, Χωρητικότητα 45 kg | AF6FHB

MORSE DRUM 1-305-575 Μονό δοχείο για δοχεία 19 λίτρων, 3 φάση, 575v, χωρητικότητα 45 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FHB Μοντέλο: 1-305-575

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,686.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτήρι 5 γαλονιών
Χωρητικότητα100 lbs.
Drum Dia.Μέχρι 12.5 "
Ύψος τυμπάνου4.5 "έως 16.5"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων23 RPM
Μέγεθος δοκού1 έως 5 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό ή ατσάλι
Συχνότητα60 Hz
HP1 / 2 hp
Hz60
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
άλλαΤα χειριστήρια κινητήρα δεν περιλαμβάνονται
Φάση3
ΧαρακτηριστικάSingle Can
Τάση575V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Morse 1-305-575 PailPro μονό δοχείο / δοχείο δοχείου
    • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάμειξη / ανάμειξη υγρών ή ξηρών υλικών
    • 3-φάση / 575V / 60Hz / TEFC
    • Δεν περιλαμβάνει έλεγχο, καλώδιο, βύσμα ή αυτόματο χρονόμετρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΦάσηΤάσηHzHpΤιμή
MORSE DRUM 1-305-1 Ανατροπέας Μονού δοχείου με χρονοδιακόπτη για δοχεία 19 λίτρων, 1 φάση, 115v, Χωρητικότητα 45 kg | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp€2,706.14
MORSE DRUM 1-305-1-230 Single Can Tumbler Για δοχεία 19 λίτρων, 1- Phase 230v, 45 kg Χωρητικότητα | AF6FGX 1-305-1-23023 RPM-1208/ 230V-1 / 4 hp€2,605.91
MORSE DRUM 1-305-1-50 Ανατροπέας μονού δοχείου με χρονοδιακόπτη Για δοχεία 19 λίτρων, 1 φάση, 50 Hz, Χωρητικότητα 45 kg | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/ 220V AC-1 / 2 hp€2,966.73
MORSE DRUM 1-305-3 Single Can Tumbler Για δοχεία 19 λίτρων, 3 φάση, 230/460v, Χωρητικότητα 45 kg | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hp€2,539.09
MORSE DRUM 1-305-3-50 Single Can Tumbler Για δοχεία 19 λίτρων, 3 φάση, 50Hz, Χωρητικότητα 45 kg | AF6FHA 1-305-3-5019 RPM-3190/ 380V-1 / 4 hp€2,445.55
MORSE DRUM 1-305-A Single Can Tumbler Για δοχεία 19 λίτρων, αέρας, χωρητικότητας 45 kg | AF6FHC 1-305-Α23 RPM----1 / 4 hp€2,719.50
MORSE DRUM 1-305-E1 Ανατροπέας μονής κονσέρβας για δοχεία 19 λίτρων, με αντιεκρηκτική προστασία 1 φάσης, Χωρητικότητα 45 kg | AF6FHD 1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp€3,026.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 1-305-575 Μονό δοχείο για δοχεία 19 λίτρων, 3 φάση, 575v, χωρητικότητα 45 kg
€2,686.09 /μονάδα