ARO Φίλτρα αφαίρεσης λαδιού

Τα φίλτρα αφαίρεσης λαδιού έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν σωματίδια λαδιού και ατμούς που υπάρχουν στον πεπιεσμένο αέρα για παροχή καθαρού αέρα. Αυτά τα φίλτρα αντλίας ARO διαθέτουν βαθμολογία 0.3 micron για αποτελεσματική απορρόφηση και μεταλλικό/πολυανθρακικό διαφανές μπολ για έλεγχο της απόδοσης του φίλτρου.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35231-310Μέταλλο107 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€198.94
AF35221-310Μέταλλο73 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 4 "NPT€184.16
AF35221-300Πολυανθρακικό73 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 4 "NPT€173.24
AF35231-300Πολυανθρακικό125 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 8 "NPT€181.76
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35452-310288 cfm3 / 4 "NPT€452.16
AF35462-310353 cfm1 "NPT€475.90
ΣτυλΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF35332-310Μέταλλο2.4 ουγκιά156 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€230.57
AF35342-310Μέταλλο2.4 ουγκιά197 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 2 "NPT€230.97
AF35352-310Μέταλλο2.4 ουγκιά216 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 4 "NPT€354.39
AF35342-300Πολυανθρακικό1.9 ουγκιά197 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 2 "NPT€266.96
AF35352-300Πολυανθρακικό1.9 ουγκιά216 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 4 "NPT€334.16
ARO -

Φίλτρο συνένωσης 1/4 ίντσας Npt 49 Cfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F35121-320AD9CRV€111.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;