Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO F35231-310 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/8 ίντσες Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8

ARO F35231-310 Φίλτρο συγχώνευσης 3/8 ιντσών Npt 107 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9CNU Μοντέλο: F35231-310Cross Ref: 4PJF8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€211.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο πετρελαίου πεπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΜέταλλο
Μέγεθος μπολ1.2 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου0.3 μικρά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή107 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.16 "
συνολικό πλάτος2.24 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT
ΜέγεθοςКόμπακτ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)15.65
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.69
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ARO F35221-300 Συγκεντρωτικό φίλτρο 1/4 ίντσες Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2 F35221-300Πολυανθρακικό73 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 4 "NPT€184.24
ARO F35231-300 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/8 ίντσες Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3 F35231-300Πολυανθρακικό125 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 8 "NPT€193.29
ARO F35221-310 Φίλτρο συγχώνευσης 1/4 ίντσας Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310Μέταλλο73 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 4 "NPT€184.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO F35231-310 Φίλτρο συγχώνευσης 3/8 ιντσών Npt 107 Cfm
€211.56 /μονάδα