Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO F35342-310 Φίλτρο Συγκέντρωσης 1/2 ίντσας Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1

ARO F35342-310 Φίλτρο συγχώνευσης 1/2 ιντσών Npt 197 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CNW Μοντέλο: F35342-310Cross Ref: 4PJG1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€245.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο πετρελαίου πεπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΜέταλλο
Μέγεθος μπολ2.4 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου0.3 μικρά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή197 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.72 "
συνολικό πλάτος2.87 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)19.61
Μήκος πλοίου (cm)7.01
Πλάτος πλοίου (cm)7.29
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ARO F35342-300 Συγκεντρωτικό φίλτρο 1/2 ίντσας Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5 F35342-300Πολυανθρακικό1.9 ουγκιά197 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 2 "NPT€282.92
ARO F35352-300 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/4 ίντσες Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300Πολυανθρακικό1.9 ουγκιά216 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 4 "NPT€345.03
ARO F35332-310 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/8 ίντσες Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9 F35332-310Μέταλλο2.4 ουγκιά156 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€245.20
ARO F35352-310 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/4 ίντσες Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Μέταλλο2.4 ουγκιά216 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 4 "NPT€376.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO F35342-310 Φίλτρο συγχώνευσης 1/2 ιντσών Npt 197 Cfm
€245.63 /μονάδα