MILWAUKEE Οδηγοί καρυδιών

Ιδανικό για την αφαίρεση σκουριασμένων και απογυμνωμένων μπουλονιών. Εξοπλισμένο με γενική κεφαλή οδηγού και βαθιές υποδοχές που ταιριάζουν και οδηγούν πολλαπλούς συνδετήρες, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστά εργαλεία. Κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα με επιχρωμιωμένο φινίρισμα προσφέρει ανθεκτικότητα και προστασία από τη σκουριά.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Οδηγός καρυδιού Κόκκινο / μαύρο ατσάλι

ΣτυλΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜήκος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "ΣΑΕ3.5 "€18.24
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"ΣΑΕ3"€16.13
C48-22-24315 mm5.0mm7"Μετρικός3"€32.41
D48-22-24325.5 mm5.5mm7"Μετρικός3"€17.01
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"ΣΑΕ3"€17.06
F48-22-24347 mm7.0mm7"Μετρικός3"€18.91
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"ΣΑΕ3"€18.22
H48-22-24358 mm8.0mm7"Μετρικός3"€18.22
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "ΣΑΕ3.5 "€19.96
J48-22-243610 mm10.0mm7"Μετρικός3"€18.20
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"ΣΑΕ3"€16.80
L48-22-243713 mm13.0mm7.5 "Μετρικός3"€20.45
MILWAUKEE -

Οδηγός καρπών

ΣτυλΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "€19.41
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "€15.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;