Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-2423 Nut Driver 11/32 ίντσας Κόκκινο/μαύρο ατσάλι | AG3BPW 32TT02

MILWAUKEE 48-22-2423 Οδηγός παξιμαδιών 11/32 ίντσας Κόκκινο/μαύρο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BPW Μοντέλο: 48-22-2423Cross Ref: 32TT02

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€16.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός καρπών
Κωδικός χρώματοςΝαι
HandleΚαουτσούκ
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Hex11 / 32 "
Εξάγωνο μέγεθος11 / 32 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος7"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΣτέλεχοςΚοίλος
ΓάμπαHex
Μήκος κνήμης3"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΚοίλο εξάγωνο
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜήκος κνήμηςΤιμή
MILWAUKEE 48-22-2421 Οδηγός καρυδιού 1/4 ίντσας Κόκκινο / μαύρο ατσάλι | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"ΣΑΕ3"€16.13
MILWAUKEE 48-22-2422 Nut Driver 5/16 ίντσας Κόκκινο/μαύρο ατσάλι | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"ΣΑΕ3"€17.06
MILWAUKEE 48-22-2425 Nut Driver 7 / 16in Κόκκινο / μαύρο ατσάλι | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"ΣΑΕ3"€18.22
MILWAUKEE 48-22-2426 Nut Driver 1/2 ίντσας Κόκκινο/μαύρο ατσάλι | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "ΣΑΕ3.5 "€18.24
MILWAUKEE 48-22-2427 Οδηγός καρυδιών 9 / 16in Κόκκινο / μαύρο ατσάλι | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "ΣΑΕ3.5 "€19.96
MILWAUKEE 48-22-2431 Πρόγραμμα οδήγησης καρυδιού 5mm Κόκκινο / μαύρο χάλυβα | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"Μετρικός3"€32.41
MILWAUKEE 48-22-2432 Πρόγραμμα οδήγησης καρυδιού 5.5mm Κόκκινο / μαύρο ατσάλι | AG3BQK 32TT15 48-22-24325.5 mm5.5mm7"Μετρικός3"€17.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2423 Οδηγός παξιμαδιών 11/32 ίντσας Κόκκινο/μαύρο ατσάλι
€16.80 /μονάδα