GREENLEE Οδηγοί καρυδιών

Κατάλληλο για σύσφιξη μηχανικών συνδετήρων που απαιτούν πολύ μικρότερη ροπή από ένα γαλλικό κλειδί ή καστάνια. Λεπίδες από χάλυβα με χαρακτηριστικό χάλυβα / 50 BV30 για εξαιρετική εφαρμογή στη βίδα και ενσωματωμένες με λαβή μαξιλαριού / λαστιχένιες λαβές για πρόσθετη άνεση και αντίσταση στην κρούση Προσφέρεται σε μήκος 7.25 & 10.25 ιντσών

Φίλτρα

GREENLEE -

Οδηγοί κοίλου άξονα καρυδιού

Οι οδηγοί παξιμαδιών Greenlee είναι κατάλληλοι για χαλάρωση και σύσφιξη παξιμαδιών και μπουλονιών για εφαρμογές αυτοκινήτων και γραμμής παραγωγής. Διαθέτουν έναν τραχύ κοίλο άξονα που προσφέρει μέγιστο διάκενο μπουλονιών και υψηλής ποιότητας επιχρωμιωμένο φινίρισμα για υψηλή αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μαλακή λαβή μαξιλαριού που αποτρέπει την ολίσθηση και λαβή με έγχρωμη σήμανση για γρήγορη αναγνώριση του μεγέθους του οδηγού παξιμαδιού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα προγράμματα οδήγησης παξιμαδιών, διαθέσιμα σε μεγέθη 11/32, 3/16 & 1/4 ίντσας εξαγωνικά μεγέθη.

ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςHexΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0253-11CΜαύρη3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
B0253-14CΠράσινο11 / 32 "11 / 32 "€16.20
C0253-12CRed1 / 4 "1 / 4 "€14.10
GREENLEE -

Μονωμένοι οδηγοί καρυδιών

Οι οδηγοί παξιμαδιών Greenlee είναι σχεδιασμένοι για χαλάρωση / σφίξιμο παξιμαδιών και μπουλονιών σε εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και κατασκευής και εργοτάξια. Διαθέτουν μονωμένες λαβές ισχύος έως 1000 VAC για ασφάλεια και άνεση του χρήστη και κατασκευή από κράμα χάλυβα βαρέως τύπου για ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των οδηγών παξιμαδιών, που διατίθενται σε μεγέθη εξαγωνικού 5/16 - 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€56.91
B0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€49.78
C0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€50.16
C0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€49.98
B0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€54.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;