Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 0253-13NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-1/4 ίντσες, Μέγεθος μονάδας δίσκου 5/16 ιντσών | AA3HXJ 11L616

GREENLEE 0253-13NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-1/4 ίντσες, Μέγεθος μονάδας δίσκου 5/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3HXJ Μοντέλο: 0253-13NH-INSΣταυρός: 11L616
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
€51.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης με μόνωση παξιμαδιών
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
ΧρώμαΠορτοκαλί / Πράσινο
Κωδικός χρώματοςΝαι
HandleΚαουτσούκ
Χειρολαβή χρώματοςΠράσινο με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Hex5 / 16 "
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος10.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΣτέλεχοςΜονωμένα
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης6"
Υλικό στελέχουςΜονωμένα
Τύπος στελέχουςΚοίλος γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
GREENLEE 0253-12NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-1/4 ίντσας, Μέγεθος μονάδας 1/4 ίντσας | AA3HXH 11L615 0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€51.28
GREENLEE 0253-15NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-1/4 ίντσες, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ιντσών | AA3HXL 11L618 0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€51.99
GREENLEE 0253-16NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-7/8 ίντσες, Μέγεθος μονάδας δίσκου 7/16 ιντσών | AA3HXM 11L619 0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€55.98
GREENLEE 0253-17NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-7/8 ίντσες, Μέγεθος μονάδας 1/2 ίντσας | AA3HXN 11L620 0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€56.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 0253-13NH-INS Insulated Nut Driver, Συνολικό μήκος 10-1/4 ίντσες, Μέγεθος μονάδας δίσκου 5/16 ιντσών
€51.63 /μονάδα