MOLDED FIBERGLASS Κάδοι ένθεσης

Λειτουργούν ως κάδοι αποθήκευσης που φωλιάζουν μέσα σε άλλους κάδους για εξοικονόμηση χώρου όταν δεν χρησιμοποιούνται. Κατασκευασμένο από σύνθετο πλαστικό ενισχυμένο με υαλοβάμβακα για υψηλή αντοχή στη φθορά και μακροχρόνια λειτουργία.

Φίλτρα

MOLDED FIBERGLASS -

Δοχείο ένθεσης

ΣτυλΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A92110852684.875 "Μπλε2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
B92110851184.875 "Μαύρη2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
C92110852694.875 "Άσπρο2"Αρ. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
D92110851364.875 "Γκρί2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
E92110852804.875 "Red2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
F92210852686.125 "Μπλε2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
G92610852696.125 "Άσπρο4.375 "Αρ. 92311852690.12 cu. ft.9"5.25 "150 λίβρες€28.32
H92610851366.125 "Γκρί4.375 "Αρ. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 λίβρες€28.32
I92210851366.125 "Γκρί2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
J92210852696.125 "Άσπρο2"Αρ. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
K92210852806.125 "Red2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
L92610851186.125 "Μαύρη4.375 "Αρ. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 λίβρες€28.32
M92610852806.125 "Red4.375 "Αρ. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 λίβρες€28.32
N92610852686.125 "Μπλε4.375 "Αρ. 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 λίβρες€28.32
O92210851186.125 "Μαύρη2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
P92010852688.75 "Μπλε4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
Q92010852808.75 "Red4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
R92010851188.75 "Μαύρη4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
S92010852698.75 "Άσπρο4"Αρ. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
T92010851368.75 "Γκρί4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.24
U94010852699.25 "Άσπρο3.25 "Αρ. 9401185269.017 cu. πόδια10.375 "8.75 "150 λίβρες€36.51
V92310852699.25 "Άσπρο4.375 "Αρ. 92311852690.19 cu. ft.9"8.375 "150 λίβρες€31.29
W92410851369.25 "Γκρί2"Αρ. 92311851360.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 λίβρες€28.22
X92410852699.25 "Άσπρο2"Αρ. 92311852690.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 λίβρες€28.22
Y92310851369.25 "Γκρί4.375 "Αρ. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 λίβρες€31.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;