Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOLDED FIBERGLASS 9221085118 Nesting Container 9 3/4 Inch Μήκος 150 Lb | AF4NLH 9DLK0

MOLDED FIBERGLASS 9221085118 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 3/4 ιντσών Μήκος 150 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NLH Μοντέλο: 9221085118Cross Ref: 9DLK0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€24.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ένθεσης
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος2"
Εσωτερικό Μήκος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος5.25 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Εκτός ύψους2.125 "
Εξωτερικό μήκος9.75 "
Εξωτερικό πλάτος6.125 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΑρ. 9221185136
Τόμος0.05 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.05 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9201085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 11 3/4 Μήκος 200 ιντσών | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "Γκρί4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.24
MOLDED FIBERGLASS 9201085269 Nesting Container 11 3/4 Inch Μήκος 200 Lb | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "Άσπρο4"Αρ. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9211085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 6 1/8 ίντσες Μήκος 150 Lb | AB2TRW 1NTN4 92110851364.875 "Γκρί2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9211085269 Δοχείο ένθεσης 6 1/8 ίντσες Μήκος 150 Lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "Άσπρο2"Αρ. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9221085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 Μήκος 3/4 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "Γκρί2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9221085269 Δοχείο ένθεσης 9 3/4 Μήκος 150 ιντσών | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "Άσπρο2"Αρ. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9231085136 Δοχείο ένθεσης 9 Μήκος 3/4 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "Γκρί4.375 "Αρ. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 λίβρες€31.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9221085118 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 3/4 ιντσών Μήκος 150 Lb
€24.85 /μονάδα