CARLING TECHNOLOGIES Διακόπτες μικροφώνου

Μονό / διπλοί πόλοι διακόπτες ώμου ιδανικοί για χρήση με πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος και άλλες συσκευές στήριξης πάνελ. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις UL & CSA. Διατίθενται σφραγισμένες και μη σφραγισμένες παραλλαγές χωρίς φωτισμό  

Φίλτρα

CARLING TECHNOLOGIES -

Διακόπτης κουμπιού ενεργοποίησης / στιγμιαίας απενεργοποίησης

Οι διακόπτες με ένα πόλο μονής ρίψης (SPST) της Carling Technologies διαθέτουν έναν αργό μηχανισμό επαφής αργής διακοπής για την ελαχιστοποίηση της αναπήδησης και της διαταραχής μεταξύ των στοιχείων επαφής. Αυτοί οι διακόπτες Carling έχουν μέγιστη βαθμολογία AC 15 amp στα 125VAC και ελάχιστη βαθμολογία AC 3 amp στα 250VAC. Διαθέτουν ακροδέκτη καλωδίου / βίδας και τρύπα στήριξης διαμέτρου 1/2 ιντσών. Οι διακόπτες Carling Technologies έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 32 - 185 βαθμούς Φαρενάιτ.

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΣυνιστώμενη χρήσηStem Dia. και μέγεθος νήματοςΜήκος μίσχουΤερματικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP267T-1D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACΓια τον έλεγχο συσκευών συναγερμού ή προειδοποίησης, καθώς και εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Καλώδιο€8.70
B17015A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACΕφαρμογές ρηχών πίσω πλαισίων0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Βίδα€9.98
CARLING TECHNOLOGIES -

Διακόπτης κουμπιών μικροσκοπίου ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςStem Dia. και μέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A110-ΣΠ6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F0.524 x 15/32-32UNS-2A€10.51
BPA30420A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 βαθμοί έως 85 βαθμοί F0.317" x 15/32-32UNS-2A€13.93
CARLING TECHNOLOGIES -

Απενεργοποίηση / Στιγμιαίο διακόπτη κουμπιών μικρογραφίας

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΣυνιστώμενη χρήσηStem Dia. και μέγεθος νήματοςΜήκος μίσχουΤερματικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP267F-D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACΓια τον έλεγχο συσκευών συναγερμού ή προειδοποίησης, καθώς και εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Καλώδιο€8.70
B17215A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACΕφαρμογές ρηχών πίσω πλαισίων0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Βίδα€9.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;