INSIZE Μικρόμετρα Σετ

Φίλτρα

INSIZE -

Κιτ εργαλείων μέτρησης

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AISD-V270CNCA-U-0.5 μικρά m500 330 mm x mm€58,769.18
BISD-V250A-0.5 μικρά m450 280 mm x mm€22,948.26
C5002-4E0-1 "--€146.04
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€190.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€169.35
F5022-Ε0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 χλστ., 0.00005"/0.001 χλστ.-€311.90
G5052-Ε0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€609.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;