WESCO Μεταλλικά καροτσάκια

Δυνατότητα μεταφοράς έως και 500 lb ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων. Διαθέτει δύο περιστρεφόμενους και δύο άκαμπτους τροχούς από καουτσούκ για ομαλή κίνηση σε ανώμαλα εδάφη. Έχετε μια λαβή ώθησης που βοηθά στο τιμόνι. Ενσωματωμένο με συρτάρια οδηγών κυλίνδρων για λειτουργία χωρίς τριβές.

Φίλτρα

WESCO -

Καροτσάκια χάλυβα

Τα καρότσια σέρβις από χάλυβα Wesco είναι ικανά να μεταφέρουν έως και 500 κιλά ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία και διαθέτουν δύο περιστρεφόμενους και δύο άκαμπτους τροχούς από καουτσούκ για ομαλή κίνηση σε ανώμαλα εδάφη. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με μια λαβή ώθησης που βοηθά στην οδήγηση του καροτσιού και των επάνω δίσκων, που μπορούν να αναστραφούν, για να παρέχουν μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας. Έχουν ενσωματωθεί περαιτέρω με συρτάρια με κύλινδρο για απρόσκοπτη λειτουργία και είναι επικαλυμμένα με φινίρισμα ψημένου σμάλτου για εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καροτσάκια, διαθέσιμα σε επιλογές μήκους 33 & 39 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A27016633 "16 "€260.47
B27016839 "24 "€324.48
WESCO -

Αξεσουάρ καροτσιών χάλυβα

Η Wesco προσφέρει μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, όπως ράφια, συρτάρια και ανταλλακτικά τροχούς για χρήση με τα καροτσάκια σέρβις χάλυβα της μάρκας. Για τη μεταφορά πολλών μικρότερων αντικειμένων ταυτόχρονα, η προσθήκη αυτών των επιπλέον ράφια (τρίτοι κεντρικοί δίσκοι) είναι εξαιρετικά χρήσιμη καθώς αυξάνει την επιφάνεια του καροτσιού κατά 50%. Αυτά τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα σε επιλογές μήκους 18.5 και 33 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A170171,"--€229.69
B2701713"18.5 "11.75 "€69.76
C2701673.5 "33 "16 "€76.46
WESCO -

Αντικατάσταση τροχών τροχών για 270168

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
170172AG7KBV€325.99
WESCO -

Power Drive Platform Truck

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272414CU9WFQ€4,792.90
WESCO -

3ος δίσκος καροτσιού σέρβις χάλυβα, 36 "x 24" x 3-1 / 2 "

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
270169AG7KBR€104.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;