Βίδες μηχανής

Φίλτρα

Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα βιδών μηχανής από μάρκες όπως APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Διάβασε περισσότερα

GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm 6 Mm L, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.025.0006CD3VUH€8.54
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M2 x 0.40 mm, ανοξείδωτος χάλυβας, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.020.0008CD3HPJ€8.94
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.025.0016CD3HPK€10.41
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M3 x 0.50 mm, ανοξείδωτος χάλυβας, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.030.0010CD3HPL€10.67
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M5 x 0.80 mm, ανοξείδωτος χάλυβας, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.050.0010CD3HPM€20.97
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M6 x 1 mm, ανοξείδωτος χάλυβας, 25PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.060.0040CD3HPN€12.85
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2 x 0.40 Mm 10 mm Length, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.020.0010CD3VRJ€8.16
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M3 x 0.50 mm, 5 mm μήκος, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.030.0005CD3VXD€8.70
APPROVED VENDOR -

Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1/2 Μήκος, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U51213.019.0050AB9BTY€8.35
SENCO -

Screws, 3 Inch Length, Steel, #8 Size, 800PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
08F300YCG8YUC€84.03
GRAINGER -

Machine Screw, M2.5-0.45Mm Dia/Thread Size, Cross Recessed Countersunk Head, Ss, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51300.025.0020CH6QCC€9.19
APPROVED VENDOR -

Εξαγωνική βίδα μηχανής με εσοχή 10-32, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DRAS03064GRAB6QLJ€52.42
APPROVED VENDOR -

Μηχανή βίδα επίπεδη ανοξείδωτη ατσάλι 6-32 X 3/8 μήκος, 100 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U51300.013.0037AB8WPV€5.26
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 Length, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U51300.016.0100AB8WYH€5.49
APPROVED VENDOR -

Μηχανή βίδα επίπεδη ανοξείδωτη ατσάλι 10-32 X 7/8 L, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2AU89AB9BDB€25.70
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M5 x 0.80 mm, 12 mm μήκος, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.050.0012CD3XXX€12.60
GRAINGER -

Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M6 x 1 mm, 8 mm μήκος, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M51340.060.0008CD3WPC€18.36
FABORY -

Βίδα κοπής σπειρώματος, μήκος 5/8 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 410, μέγεθος σπειρώματος # 10-32, 100 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U27110.019.0063CG8NDR€18.68
LISLE -

Βιδωτή βίδα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LS/68590CD8GWP€5.90
δείτε Λεπτομέρειες
DIXON -

Βίδες αμμοβολής, 8 βίδες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SBCSAM7FBB€0.88
δείτε Λεπτομέρειες
COOPER B-LINE -

Στήριγμα τετράγωνου ορθοστάτη, ατσάλι, γκρι, κλιπ, βίδα 1/2-13 ιντσών, γκρι παλτό σε σκόνη

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SB320A140TGCH7TEE-
RFQ
1...101112

Βίδες μηχανής

Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα βιδών μηχανής από μάρκες όπως APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Μικρά πλαστικά, Texas Pneumatic Tools & Temper-Pruf Screws. Έχουν σχεδιαστεί για να ασφαλίζουν πάνελ και εξαρτήματα μέσω των υπαρχουσών οπών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κινητήρες και μεγάλα μηχανήματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιδών μηχανής και μπουλονιών;

  • Οι βίδες μηχανής έχουν κεφαλή με σχισμή, ενώ οι βίδες έχουν εξαγωνική κεφαλή.
  • Για να τοποθετήσετε μια βίδα μηχανής, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι επίπεδης θερμότητας ή κεφαλής Philips στην κεφαλή με σχισμή και γυρίστε το. Η βίδα μπορεί να αφαιρεθεί περιστρέφοντας το κατσαβίδι προς την αντίθετη κατεύθυνση (αριστερόστροφα).
  • Τα μπουλόνια διαθέτουν εξαγωνική κεφαλή αντί για κεφαλή με σχισμή. Για την τοποθέτηση ενός μπουλονιού, τοποθετήστε μια εξάγωνη υποδοχή πάνω από την κεφαλή και γυρίστε την.
  • Οι βίδες του μηχανήματος είναι γενικά μικρότερες από τις βίδες. Οι βίδες μηχανής έχουν μήκος μικρότερο από 1 ίντσα, ενώ οι βίδες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, με μερικά από αυτά να έχουν μήκος πάνω από 2 ίντσες.

Με ποια πρότυπα συμμορφώνονται αυτές οι βίδες μηχανής;

Αυτές οι βίδες μηχανήματος συμμορφώνονται με τα πρότυπα AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Ομοσπονδιακές προδιαγραφές, IFI, ISO, JIS, Στρατιωτικές προδιαγραφές, MS90728-10, NAS, SAE και UL.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;