DAYTON Κιτ Louver Flange

Φίλτρα

DAYTON -

Κιτ Louver Flange

Τα κιτ φλάντζας περσίδων Dayton είναι ιδανικά για χρήση με συνδυασμούς αλουμινίου και στραγγιζόμενες σταθερές περσίδες. Αυτές οι μονάδες έχουν προεπιλεγμένη κατασκευή από εξώθηση αλουμινίου με προδιάτρητες οπές για επιτάχυνση εγκατάστασης και παροχή προστασίας από τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας μικρά κενά / ανοίγματα. Περιλαμβάνουν εξοπλισμό στερέωσης που βοηθά στη σύνδεση των περσίδων στα περιμετρικά τους πλαίσια και είναι διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 14.5 έως 62.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45C67514.5 "14.5 "€63.00
A33W75420.5 "20.5 "€70.82
A33W75826.5 "38.5 "€87.48
A33W75526.5 "26.5 "€78.07
A33W75732.5 "32.5 "€87.48
A33W75938.5 "38.5 "€95.97
A33W76238.5 "50.5 "€113.03
A33W75638.5 "26.5 "€89.25
A33W76144.5 "44.5 "€107.86
A33W76050.5 "38.5 "€110.79
A33W76350.5 "50.5 "€120.16
A45C67656.5 "56.5 "€146.23
A45C67762.5 "62.5 "€156.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;