KNIPEX Πένσες Linesman

Χρησιμοποιείται από ηλεκτρολόγους και εμπόρους για να πιάσει, να λυγίσει, να κόψει και να στρίψει μια ποικιλία καλωδίων και καλωδίων. Διαθέτει οδοντωτή ζώνη λαβής με διασταυρούμενη εκκόλαψη για έλξη και μονωμένη λαβή

Φίλτρα

KNIPEX -

Πένσες Linemans

ΣτυλΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9Ο 21-410 ΣΒΑΒυθισμένο1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€59.96
B09 12 240 SBAΑθόρυβη λειτουργία1 9 / 16 "1.625 "9.5 "€117.85
KNIPEX -

Μονωμένες πένσες Linemans

Οι πένσες με μόνωση Knipex έχουν σχεδιαστεί με μια υψηλής ποιότητας κεφαλή κοπής από χάλυβα εργαλείων που είναι σφυρηλατημένη και σκληρυμένη με λάδι για να προσφέρει 35% λιγότερη απαίτηση χειροκίνητης προσπάθειας από τις συμβατικές πένσες συνδυασμού. Αυτές οι πένσες διαθέτουν μακριές ακμές κοπής και ζώνες λαβής για χειρισμό παχύτερων καλωδίων και επίπεδων ή στρογγυλών επιφανειών, αντίστοιχα. και διαθέτουν βελτιστοποιημένη δυνατότητα μόχλευσης που επιτρέπει στους χρήστες να εξομαλύνουν τις τραχιές άκρες των μεταλλικών σωλήνων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μονωμένων πένσας, που διατίθενται σε μήκη γνάθου 1.5, 1-11/16, 1.375 και 1.625 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A02 08 225 SBAΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1 1 / 64 "Χάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα9"€87.54
B09 08 240 SBAΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1.25 "Χάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα9.125 "€110.16
C02 08 225 ΗΠΑΜονωμένα1 11 / 16 "1.5 "Ατσάλι9"€78.68
D03 08 160 SBAΜονωμένα1.375 "1.437 "Ατσάλι6.25 "€54.18
E03 08 200 SBAΜονωμένα1.625 "1.5 "Ατσάλι8"€76.95
F02 08 200 SBAΜονωμένα1.5 "1.25 "Ατσάλι8"€73.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;