EXTECH Υπέρυθρα θερμόμετρα

Φίλτρα

EXTECH -

Υπέρυθρα θερμόμετρα

Τα υπέρυθρα θερμόμετρα Extech χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας έως 1400 βαθμούς F (760 βαθμούς C) με ενσωματωμένο δείκτη λέιζερ που προσδιορίζει την περιοχή-στόχο και βελτιώνει τον στόχο. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ρυθμιζόμενο υψηλό / χαμηλό ηχητικό συναγερμό και μια ρυθμιζόμενη λειτουργία εκπομπής που αυξάνει την ακρίβεια μέτρησης σε διαφορετικές ανακλαστικές επιφάνειες. Έρχονται επίσης εξοπλισμένα με λειτουργία κλειδώματος για συνεχή εμφάνιση των ενδείξεων, μπαταρία 9 V, θήκη μεταφοράς και εγχειρίδιο χρήστη. Επιλέξτε από μια εκτεταμένη γκάμα από αυτά τα θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, διαθέσιμα σε επιλογές χρόνου απόκρισης 150, 300 και 1000 msec Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςDisplayΜνήμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΧρόνος ΑπόκρισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AIR270---Οθόνη LCD 1.5" με οπίσθιο φωτισμό-32 έως 132° F0.1° F/Cms 1000€144.40
RFQ
AIR270-NIST-4 έως 1202 °--Οθόνη LCD 1.5" με οπίσθιο φωτισμό-32 έως 132° F0.1° F/Cms 1000€452.72
RFQ
BIR267-45 βαθμοί έως 315 βαθμοί-Οχι-Μέγιστο / Ελάχιστο / Μέσο / Διαφορά32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F0.1 βαθμοί F / C1 sec.€161.95
C42510A-NIST-58 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F+ /-1%NISTΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCDΕλάχ. / Μέγ0 βαθμοί έως 50 βαθμοί C (32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F)0.1 βαθμοί έως 199.9 μοίρες300 δευτερόλεπτο€583.39
D42545-NIST-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F+ /-2%NISTΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCDΕλάχ. / Μέγ. / Μέσο / Διαφορά32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F0.1 βαθμοί έως 199.9 μοίρες1000 δευτερόλεπτο€1,113.38
D42545-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F+ /-2%-Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCDΕλάχ. / Μέγ. / Μέσο / Διαφορά32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F0.1 βαθμοί έως 199.9 μοίρες1000 δευτερόλεπτο€553.61
E42512-NIST-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F+ /-1%NISTΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCDΜέγ.0 βαθμοί έως 50 βαθμοί C (32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F)0.1 βαθμοί F / 0.1 βαθμοί C150 δευτερόλεπτο€980.28
E42512-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F+ /-1%-Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCDΜέγ.32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F0.1 βαθμοί F / C150 δευτερόλεπτο€388.29
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A42570-NISTL€1,456.46
A42570€1,075.25
EXTECH -

Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
IR400AF2RBE€155.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;