SANDVIK COROMANT Ευρετηριασμένοι τελικοί μύλοι

Περιλαμβάνει παραλληλόγραμμα, τετράγωνα & ορθογώνια ένθετα διάτρησης, μύλους και κόπτες. Τα ένθετα τρυπανιών με δυνατότητα ευρεσιτεχνίας δέχονται εύκολα τρυπάνια και παρέχουν εύκολη σύσφιξη με εργαλεία. Διατίθεται σε παραλλαγές PVD, MTCVD και χωρίς επίστρωση

Φίλτρα

SANDVIK COROMANT -

Indexable Square Shoulder End Mills

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA490-032M32-08MΨυκτικό€236.17
BRA216F-10O13S-038τέλος μύλος€157.61
SANDVIK COROMANT -

Ευρετήρια ελαιοτριβεία

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA345-051R19-13MΚόφτης Facemill€950.38
BA419-076R25-14MΥποδοχή εργαλείου€396.66
SANDVIK COROMANT -

Αντικαταστάσιμες συμβουλές τρυπανιού, ατσάλινο σώμα, βίδα στερέωσης βίδας

Οι μύτες τρυπανιού Sandvik CoroDrill 870 Series είναι σχεδιασμένες για τρύπες υψηλής διείσδυσης και ποιότητας. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν δυνατότητα αλλαγής μύτης για μέγιστη απόδοση δημιουργίας οπών με εύρος από 12 έως 20.90 mm. Διαθέτουν επίσης νέα γεωμετρία αιχμής που επιτρέπει χαμηλές δυνάμεις κοπής, σχεδιασμό με αυλακωτό τρυπάνι για καλό έλεγχο των τσιπς και διασύνδεση υψηλής ακρίβειας μεταξύ του σώματος του τρυπανιού και της μύτης για πρόσθετη σταθερότητα του εργαλείου. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πολυστρωματικό φινίρισμα με επίστρωση TiAIN (Νιτρίδιο Αλουμινίου Τιτανίου) για βελτιωμένο θρυμματισμό της γραμμής των άκρων και μειωμένη υπολειμματική πίεση, καθώς και αντοχή στη φθορά. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις άκρες τρυπανιού, που διατίθενται σε μεγέθη ένθετων από 0.440 έως 1.049 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ANSIΕισαγωγή μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A870-1110-8-ΜΜ 2234870-1110-8-ΜΜ 22340.437 "€155.13
A870-1350-13-ΜΜ 2234870-1350-13-ΜΜ 22340.531 "€120.72
A870-1400-14-ΜΜ 2234870-1400-14-ΜΜ 22340.551 "€43.94
A870-1420-14-ΜΜ 2234870-1420-14-ΜΜ 22340.559 "€47.20
A870-1429-14-ΜΜ 2234870-1429-14-ΜΜ 22340.562 "€181.55
SANDVIK COROMANT -

Ευρετήριο Εισαγωγή τρυπανιού 1.049 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
870-2600-26LX125-3AH2RCV€286.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;