PROTO Αξεσουάρ πρίζας κρούσης

Φίλτρα

PROTO -

Impact Universal Joint

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ10670A1"5.375 "-€211.12
BJ74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€51.67
CJ66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€45.31
DJ07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€105.87
CJ77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€47.91
PROTO -

Καρφίτσα συγκράτησης κρούσης

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ10000P21"6, 82.125 "€3.45
AJ10000P11"4, 6, 81.875 "€3.24
BJ07500P3 / 4 "6, 122"€2.95
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJRR100421"2 13 / 16 "2-5 / 8 "Διάμετρος αυλακιού€12.65
AJRR500801 / 2 "15 / 16 "800 αυλάκια€8.19
AJRR500871 / 2 "1"870 αυλάκια€8.33
AJRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 αυλάκια€7.61
AJRR501051 / 2 "1.187 "1050 αυλάκια€8.22
AJRR501151 / 2 "1.25 "1150 αυλάκια€8.40
AJRR501301 / 2 "1.437 "1300 αυλάκια€8.19
AJRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 αυλάκια€8.23
AJRR501601 / 2 "1.75 "1600 αυλάκια€8.19
AJRR075203 / 4 "1.437 "1-1 / 4 "Διάμετρος αυλακιού€11.89
AJRR075283 / 4 "1 15 / 16 "1-3 / 4 "Διάμετρος αυλακιού€11.54
AJRR075323 / 4 "2.187 "Διάμετρος αυλακιού 2 "€11.97
AJRR075343 / 4 "2 5 / 16 "2-1 / 8 "Διάμετρος αυλακιού€12.29
AJRR075363 / 4 "2.437 "2-1 / 4 "Διάμετρος αυλακιού€12.06
PROTO -

Πείροι / δακτύλιοι συγκράτησης υποδοχής κρούσης

Οι δακτύλιοι ασφάλισης Proto είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στερέωση υποδοχών σε εργαλεία μετάδοσης κίνησης για επιστημονικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη και μηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι δακτύλιοι συγκράτησης διαθέτουν κατασκευή ενός τεμαχίου που εμποδίζει το υλικό να σπάσει κατά τη συμπίεση και προσφέρει υψηλή ευελιξία και ανθεκτικότητα. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μετρητή θραύσης ρητίνης για προειδοποίηση σε περίπτωση υπερβολικής φθοράς, διασφαλίζοντας την προστασία από κινδύνους. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των δακτυλίων συγκράτησης άξονα, που διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα και ρητίνη Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJRR100281"Ατσάλι6, 81 15 / 16 "1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia.€12.47
AJRR100401"-62 11 / 16 "2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia.€12.67
AJRR100361"--2.437 "2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 Hub Dia.€13.28
AJRR100321"Ατσάλι6, 82.187 "2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia.€12.29
AJRR100341"Ατσάλι6, 82 5 / 16 "2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia.€12.34
AJRR150701.5 "--4.875 "4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia.€15.40
AJRR150621.5 "--4.375 "3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.€15.32
AJRR150541.5 "-63.875 "3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia.€14.84
AJRR150461.5 "-63.375 "2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.€15.23
BJRR075233 / 4 "Καρφίτσα ρητίνης6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€11.79
BJRR075263 / 4 "Καρφίτσα ρητίνης6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€10.59
CJRR375123 / 8 "--1.25 "1/16 "Πάχος€6.14
CJRR375953 / 8 "--1"1/16 "Πάχος€6.59
CJRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16 "Πάχος€6.50
CJRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16 "Πάχος€6.68
CJRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16 "Πάχος€6.48
CJRR375113 / 8 "--1.187 "1/16 "Πάχος€6.37
PROTO -

O-Ring

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ10000R11"4, 6, 82"2 "dia.€6.73
AJ10000R21"6, 82.25 "2 1/4 "dia.€6.86
BJ07500R3 / 4 "6, 12--€2.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;