Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO JRR50130 Δαχτυλίδι συγκράτησης πρόσκρουσης 1-7 / 16 In | AA2GNQ 10H823

PROTO JRR50130 Δακτύλιος συγκράτησης κρούσης 1-7/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GNQ Μοντέλο: JRR50130Σταυρός: 10H823

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης υποδοχής κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
φινίρισμαΚόκκινο πλαστικό με επικάλυψη
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος1.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1300 αυλάκια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
Δαχτυλίδι συγκράτησης PROTO JRR50080 15/16 In | AA2GNK 10H818 JRR500801 / 2 "15 / 16 "800 αυλάκια€8.19
PROTO JRR50087 Δαχτυλίδι συγκράτησης κρούσης 1 ίντσα κόκκινο πλαστικό | AA2GNL 10Η819 JRR500871 / 2 "1"870 αυλάκια€8.33
PROTO JRR50095 Δαχτυλίδι συγκράτησης πρόσκρουσης 1-1 / 16 In | AA2GNM 10H820 JRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 αυλάκια€7.61
PROTO JRR50105 Δαχτυλίδι συγκράτησης κρούσης 1-3 / 16 σε | AA2GNN 10Η821 JRR501051 / 2 "1.187 "1050 αυλάκια€8.22
PROTO JRR50115 Δαχτυλίδι συγκράτησης πρόσκρουσης 1-1 / 4 In | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 αυλάκια€8.40
PROTO JRR50145 Κρουστικό δακτύλιο συγκράτησης 1-9 / 16 In | AA2GNR 10Η824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 αυλάκια€8.23
PROTO JRR50160 Κρουστικός δακτύλιος συγκράτησης υποδοχής 1-3 / 4 In | AA2GNT 10H825 JRR501601 / 2 "1.75 "1600 αυλάκια€8.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JRR50130 Δακτύλιος συγκράτησης κρούσης 1-7/16 ίντσες
€8.19 /μονάδα