Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J66170P Impact Universal Joint 1/4 Inch 1-13 / 32 In | AD9RDT 4UHR1

PROTO J66170P Impact Universal Joint 1/4 Inch 1-13/32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RDT Μοντέλο: J66170PCross Ref: 4UHR1
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
€45.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςImpact Universal Joint
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Συνολικό μήκος1 13 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J10670A Universal Joint Impact Drive, Two Through Oper | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-€211.12
PROTO J07570A Impact Universal Joint 3/4 Inch 4-3 / 32 In | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€105.87
PROTO J74470P Impact Universal Joint 1/2 Inch 2-15 / 16 In | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€51.67
PROTO J77270P Impact Universal Joint 3/8 Inch Drive 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€47.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J66170P Impact Universal Joint 1/4 Inch 1-13/32 In
€45.31 /μονάδα