PARKER Υδραυλικός συσσωρευτής

Χαλύβδινες εργαλειοθήκες με οργανωμένη και προσβάσιμη αποθήκευση εργαλείων που παρέχουν μέγιστη ασφάλεια σε σκληρές συνθήκες. Διαθέτει πλήρως εκτεταμένα συρτάρια με χωρητικότητα αποθήκευσης έως 2584 cu ίντσες για διάφορες εφαρμογές στο χώρο εργασίας. Διατίθεται σε αναδιπλούμενα σχέδια πάνω και πλευρικής λαβής για βαρύ χειρισμό και μεταφορά

Φίλτρα

PARKER -

Συσσωρευτές διαφράγματος σειράς AD

Οι συσσωρευτές διαφράγματος σειράς Parker AD χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση υδραυλικών κραδασμών, την αποθήκευση ενέργειας υπό πίεση και την απόσβεση των παλμών και των διακυμάνσεων της ροής της αντλίας. Είναι σε θέση να αντέξουν μέγιστη πίεση 250 bar. Αυτοί οι συσσωρευτές διαθέτουν συγκολλημένο σχεδιασμό που παρέχουν ανώτερη ανοχή στην μόλυνση του περιβάλλοντος και λειτουργούν αποτελεσματικά με υγρά νερού και λίπανσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συσσωρευτές διαφράγματος, που διατίθενται σε διαμέτρους 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 και 4.060 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm€434.42
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm€476.54
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€512.31
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM€600.69
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM€688.13
PARKER -

Εμβολοφόροι συσσωρευτές

Οι συσσωρευτές υδραυλικών εμβόλων Parker είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη ρύθμιση και την αντιστάθμιση διαρροών υδραυλικών υγρών σε εξοπλισμό κατασκευής ή εναέριας ανύψωσης και υδραυλικές πρέσες. Αυτοί οι συσσωρευτές τύπου εμβόλου διαθέτουν σχεδιασμό δοκιμασμένο στην κόπωση με στεγανοποιήσεις εμβόλου O-ring Viton για λειτουργίες χωρίς διαρροές. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με άκρα με σπείρωμα που μπορούν να επισκευαστούν για μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας εγκατάστασης και συντήρησης και διευκολύνουν την τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€519.34
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€568.34
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€971.36
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,175.67
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€1,746.50
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€1,916.17
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,045.09
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€2,983.39
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "818 GPM€3,815.60
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "818 GPM€4,422.86
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "818 GPM€6,250.70
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM€1,293.60
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€1,679.90
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€2,565.69
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€3,319.76
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€4,734.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;