PARKER A4N0347D1KG Πιστόνι συσσωρευτή 1.5 γαλόνι 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57

PARKER A4N0347D1KG Piston Accumulator 1.5 Gallon 1 5/8-12 Sae

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AJJ Μοντέλο: A4N0347D1KGCross Ref: 4WB57

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,106.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσσωρευτής εμβόλων
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
Διάμετρος4.75 "
Όγκος υγρού1.5 gal.
Όγκος αερίου (Cu.-In.)357
Ύψος34.31 "
Μέγιστη. Ροή397 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM397
Μέγιστη πίεση3000 psi
ΒάσηΚάθετος
Θερμ. Εύρος-20 έως 165 F για λάδι, 32 έως 165 F για υδραυλικά υγρά με βάση το νερό και νερό-γλυκόλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.0645
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή SAE (In.) (1-5 / 8-12 (# 20))

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
PARKER ACP05AA050E1KTC Πιστονοσυσσωρευτής, 0.13 Γαλόνια, Διάμετρος 2.38 ιντσών, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€535.67
PARKER ACP05AA100E1KTC Συσσωρευτής εμβόλου 0.25 γαλόνι 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€585.95
PARKER A3N0058D1KG Συσσωρευτής εμβόλου 0.25 γαλόνι 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€1,000.95
PARKER A3N0116D1KG Piston Accumulator, 0.5 gal, 1-1/16-12 Inlet SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,211.42
PARKER A4N0116D1KG Συσσωρευτής εμβόλου 0.5 γαλόνι 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€1,798.93
PARKER A4N0231D1KG Συσσωρευτής εμβόλου 1 γαλόνι 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€1,974.11
PARKER A6N0231D1KG Συσσωρευτής εμβόλου 1 γαλόνι 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€3,073.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER A4N0347D1KG Piston Accumulator 1.5 Gallon 1 5/8-12 Sae
€2,106.43 /μονάδα