Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συσσωρευτής διαφράγματος PARKER AD050B21T9A1, 100 L/min, 26 Gal/min, Κραματοποιημένος χάλυβας υψηλής αντοχής | AE9YUZ 6NZK2

PARKER AD050B21T9A1 Συσσωρευτής διαφράγματος, 100 L/min, 26 Gal/min, Κραματωμένος χάλυβας υψηλής αντοχής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YUZ Μοντέλο: AD050B21T9A1Κωδ. Cross: 6NZK2
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
€618.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσσωρευτής διαφράγματος
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος4.06 "
Όγκος υγρού30 cu σε
Όγκος αερίου (Cu.-In.)30
Ύψος5.87 "
Μέγιστη. Ροή26 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM26
Μέγιστη πίεση2300 psi
ΒάσηΚάθετος
Θερμ. Εύρος-40F σε 176F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή SAE (In.) (# 8)
    • Προφορτισμένη πίεση αζώτου (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
Συσσωρευτής διαφράγματος PARKER AD007B25T9A1, 40 L/min, 11 Gal/min, Υψηλής αντοχής κράμα χάλυβα | AE9YUW 6NZJ9 AD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm€448.15
Συσσωρευτής διαφράγματος PARKER AD016B25T9A1, 40 L/min, 11 Gal/min, Κραματοποιημένος χάλυβας υψηλής αντοχής | AE9YUX 6NZK0 AD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm€491.68
Συσσωρευτής διαφράγματος PARKER AD032B21T9A1, 100 L/min, 26 Gal/min, Κραματοποιημένος χάλυβας υψηλής αντοχής | AE9YUY 6NZK1 AD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€528.11
Συσσωρευτής διαφράγματος PARKER AD075B25T9A1, 100 L/min, 26 Gal/min, Κραματοποιημένος χάλυβας υψηλής αντοχής | ΑΕ9ΥΒΑ 6ΝΖΚ3 AD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM€708.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER AD050B21T9A1 Συσσωρευτής διαφράγματος, 100 L/min, 26 Gal/min, Κραματωμένος χάλυβας υψηλής αντοχής
€618.87 /μονάδα