SOUTHWIRE COMPANY Καλώδιο σύνδεσης

Σχεδιασμένο για τη σύνδεση μηχανημάτων και εξοπλισμού σε εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και αυτοματισμού. Διαθέτουν έναν χάλκινο αγωγό με συρματόσχοινο με εξωτερικό περίβλημα από PVC για μέγιστη αγωγιμότητα και ηλεκτρική μόνωση, αντίστοιχα. Διατίθεται σε 6, 8, 15, 20 & 30Α τρέχουσες αξιολογήσεις

Φίλτρα

SOUTHWIRE COMPANY -

Σύρματα εργαλειομηχανών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A411050502€301.55
B411030505€178.01
C411030513€148.64
D411010513€95.58
A411040502€236.32
E411020507€128.99
F411030511€148.64
G411030502€195.62
H411010509€95.81
SOUTHWIRE COMPANY -

Καλώδιο σύνδεσης

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.ΣτέκεταιΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6529900160.107 "16/30Πορτοκαλί18 AWG€95.58
B6530220160.107 "16/30Μπλε18 AWG€91.19
C6530300160.107 "16/30Καστανό18 AWG€95.58
D6592010180.121 "26/30Μωβ16 AWG€141.75
B6531130180.121 "26/30Μπλε16 AWG€136.41
E6530970180.121 "26/30Κίτρινο16 AWG€128.99
F6633270180.121 "26/30Ροζ16 AWG€107.63
G6530890180.121 "26/30Πορτοκαλί16 AWG€132.34
H65316201150.137 "41/30Red14 AWG€178.01
C65321201150.137 "41/30Καστανό14 AWG€179.01
I65315401150.137 "41/30Άσπρο14 AWG€178.01
A65317001150.137 "41/30Πορτοκαλί14 AWG€155.87
J65314701150.137 "41/30Μαύρη14 AWG€177.61
K65322001150.137 "41/30Γκρί14 AWG€153.33
B65320401150.137 "41/30Μπλε14 AWG€178.01
B65328701200.154 "65/30Μπλε12 AWG€241.03
L61130001200.154 "65/30Πορτοκαλί12 AWG€207.32
C65329501200.154 "65/30Καστανό12 AWG€206.55
M65325301200.154 "65/30Red12 AWG€236.32
N65324601200.154 "65/30Άσπρο12 AWG€244.85
O65327901200.154 "65/30Πράσινο12 AWG€244.85
O65333701300.176 "104/30Πράσινο10 AWG€300.37
P65330301300.176 "104/30Μαύρη10 AWG€340.52
Q411050503300.176 "104/30Πορτοκαλί10 AWG€301.59
M65332901300.176 "104/30Red10 AWG€301.78
SOUTHWIRE COMPANY -

Σύρμα σύνδεσης, μέγεθος σύρματος 18 AWG, ροζ, μήκος 500 πόδια, PVC, ονομαστική εξωτερική διάμετρος 0.08 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
27029801CV4MLK€112.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;