SOUTHWIRE COMPANY Καλώδιο σύνδεσης


Φίλτρα
Μήκος καρούλι: 500ft. , Λανθάνον / Στερεό: Απομονωμένοι , Τάση: 600 , Τύπος καλωδίου: MTW
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.ΣτέκεταιΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
65303001
60.107 "16/30Καστανό18 AWG€109.40
B
65302201
60.107 "16/30Μπλε18 AWG€104.40
C
65299001
60.107 "16/30Πορτοκαλί18 AWG€109.40
D
66332701
80.121 "26/30Ροζ16 AWG€132.31
E
65920101
80.121 "26/30Μωβ16 AWG€147.66
F
65309701
80.121 "26/30Κίτρινο16 AWG€147.66
G
65308901
80.121 "26/30Πορτοκαλί16 AWG€126.43
B
65311301
80.121 "26/30Μπλε16 AWG€147.66
H
65322001
150.137 "41/30Γκρί14 AWG€182.08
I
65315401
150.137 "41/30Άσπρο14 AWG€203.77
C
65317001
150.137 "41/30Πορτοκαλί14 AWG€203.77
J
65314701
150.137 "41/30Μαύρη14 AWG€185.01
K
65316201
150.137 "41/30Red14 AWG€203.77
B
65320401
150.137 "41/30Μπλε14 AWG€203.77
A
65321201
150.137 "41/30Καστανό14 AWG€182.08
L
65324601
200.154 "65/30Άσπρο12 AWG€280.27
M
65325301
200.154 "65/30Red12 AWG€270.51
B
65328701
200.154 "65/30Μπλε12 AWG€275.90
N
65327901
200.154 "65/30Πράσινο12 AWG€280.27
O
61130001
200.154 "65/30Πορτοκαλί12 AWG€246.55
A
65329501
200.154 "65/30Καστανό12 AWG€246.55
I
65331101
300.176 "104/30Άσπρο10 AWG€405.56
B
411050506
300.176 "104/30Μπλε10 AWG€352.66
N
65333701
300.176 "104/30Πράσινο10 AWG€334.29
M
65332901
300.176 "104/30Red10 AWG€347.83
P
65330301
300.176 "104/30Μαύρη10 AWG€389.79
Q
411050503
300.176 "104/30Πορτοκαλί10 AWG€352.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;