Hex Nuts

Φίλτρα

Τα εξαγωνικά παξιμάδια είναι μεταλλικοί συνδετήρες με έξι πλευρές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μπουλόνια, ροδέλες, άγκυρες, καρφιά, ράβδους με σπείρωμα & βίδες. Έχουν σχεδιαστεί για να στερεώνουν δύο ή περισσότερα ξύλινα / μεταλλικά μέρη ή...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Hex Nut Finish 3/4-10 1-1/8", 25PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1XA81AB4CYA€78.12
APPROVED VENDOR -

Hex Nut Heavy 3/4-10 1-1/8", 20PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1AY84AA8ZJU€52.17
APPROVED VENDOR -

Εξάγωνο παξιμάδι μαρμελάδας 5/8-18 15/16 ίντσας, 25 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4016AB4BUE€49.90
FABORY -

Hex Locknut, 316 Grade, 80PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
B55411.101.0002CG7NZN€1,277.82
PS DOORS -

Hex Nut, 5 / 16-18 Inch Size

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
508273CE8VCK-
RFQ
1...67

Hex Nuts

Τα εξαγωνικά παξιμάδια είναι μεταλλικοί συνδετήρες με έξι πλευρές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μπουλόνια, ροδέλες, άγκυρες, καρφιά, ράβδους με σπείρωμα & βίδες. Έχουν σχεδιαστεί για να στερεώνουν δύο ή περισσότερα ξύλινα/μεταλλικά μέρη ή να δημιουργούν βιδωτούς αρμούς για να αποτρέπουν την κίνηση. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα εξάγωνα παξιμάδια από μάρκες όπως Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Υφάσματα, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform και άλλα.

Συχνές Ερωτήσεις

Με ποια πρότυπα συμμορφώνονται αυτοί οι ξηροί καρποί;

  • ANSI
  • RoHS
  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • DIN
  • FDA
  • ISO
  • ΣΑΕ
  • UL

Γιατί τα εξαγωνικά παξιμάδια περιστρέφονται εύκολα;

Τα παξιμάδια εξαγωνικού σχήματος περιστρέφονται ευκολότερα από άλλους τύπους συνδετήρων, καθώς έχουν έξι παράλληλα και απαιτούν μικρότερη απόσταση / ακτίνα στροφής. Χρειάζονται μόνο το ένα έκτο ή 30 μοίρες στροφής κάθε φορά για να φτάσουν στον επόμενο επίπεδο παράλληλο.

Πώς εγκαθίστανται αρσενικά ή θηλυκά νήματα NPSM για τη σφράγιση των συνδέσεων;

Εάν συνδυάζετε νήματα NPSM με νήματα NPTF ή NPT, χρησιμοποιήστε στεγανωτικό ή ταινία σωλήνα για να εξασφαλίσετε στεγανοποίηση σε υγρά και αεροστεγή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του στυλ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας;

Το εργαλείο που απαιτείται για τη σύσφιξη ενός συνδετήρα εξαρτάται από τον τύπο του κινητήρα του. Οι βαθύτερες αυλακώσεις και τα περισσότερα σημεία επαφής στα σχέδια του εσωτερικού δίσκου παρέχουν στιβαρή λαβή και χρειάζονται λιγότερη ισχύ για να σφίξουν. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται ακόμη μικρότερη δύναμη για τη σύσφιξη των εξωτερικών τύπων δίσκου, καθώς μπορούν να ασφαλιστούν με κλειδί ή υποδοχή.

Πώς να προσδιορίσετε την αντοχή των συνδετήρων μέσω Βαθμού ή Τάξης;

  • SAE: Χρησιμοποιούνται για Imperial συνδετήρες. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός, τόσο ισχυρότερος είναι ο συνδετήρας. Οι συνδετήρες με τον ίδιο βαθμό έχουν σχεδιαστεί για χρήση μαζί. Περιλαμβάνουν συνδετήρες SAE Grade 2, 5 και 8 για ελαφριές έως βαριές εφαρμογές στερέωσης/καταπόνησης.
  • ISO: Οι μετρικοί συνδετήρες έχουν ταξινομήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο ισχυρότερο είναι το κούμπωμα. Οι συνδετήρες με το ίδιο πρώτο ψηφίο χρησιμοποιούνται μαζί. Διατίθενται σε κλάσεις ISO 4, 5, 6, 8, 10 και 12 για ελαφριά στερέωση ή εφαρμογές υψηλής καταπόνησης.
  • ASTM: ASTM βαθμολογεί τους συνδετήρες με βάση την αντοχή. Διατίθενται σε ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M και DH για εφαρμογές υψηλής αντοχής, καταπόνησης, πίεσης και θερμοκρασίας. Οι μονάδες ASTM Grade C είναι παξιμάδια από χάλυβα μεσαίας αντοχής.
  • ASME: Διατίθενται σε Grade F & G για εφαρμογές μεσαίας ή υψηλής πίεσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;