JOHNSON CONTROLS Έλεγχοι πίεσης κεφαλής

Τα χειριστήρια πίεσης κεφαλής της Johnson Controls περιλαμβάνουν χειριστήρια ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή, μετατροπείς πίεσης και λογισμικό κατάλληλο για ανεμιστήρες συμπυκνωτή για τη διαμόρφωση των ταχυτήτων και των πιέσεων της κεφαλής του ανεμιστήρα.

Φίλτρα

JOHNSON CONTROLS -

Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή

ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP66AAB-1C-40 54 σε C190 σε 250 PSI€902.67
AP66BAB-5C-40 54 σε C190 σε 250 PSI€1,609.66
AP66BAB-1C-40 54 σε C190 σε 250 PSI€1,405.36
BP266ABA-100C-40 60 σε C-€823.67
BP266ACA-100C-40 60 σε C-€779.09
BP266BCA-100C-40 60 σε C-€759.29
BP266BHA-100C-40 60 σε C-€932.24
BP266BHA-2Κ-40 έως 60 βαθμούς ΓΕξαρτάται από τον αισθητήρα. Ανατρέξτε στο P266SNR-1C ή P266SNR-2C€1,085.56
BP266AAA-100C-40 έως 60 βαθμούς ΓΕξαρτάται από τον αισθητήρα. Ανατρέξτε στο P266SNR-1C ή P266SNR-2C€679.21
JOHNSON CONTROLS -

Διακόπτες πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΣειράΗλεκτρικές συνδέσειςΜέγιστη. ΠίεσηΑξιολόγηση NEMAΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΠίεσηΔιαδικασία σύνδεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP266SNR-1C------0 σε 508 PSI-€260.60
AP266SNR-2C------0 σε 754 PSI-€277.71
BP499RAP-101C0 έως 100 igηγΣυνδετήρας Packard200 psi9 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT€314.76
BP499RAP-101Κ0 έως 100 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft200 psi10 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT€336.12
CP499ACP-105Κ0 έως 500 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft1000 psi7 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ4 σε 20mA12 έως 30 VDC-Εσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare€333.99
CP499VCP-107Κ0 έως 750 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft1500 psi13 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0 έως 10 VDC12 έως 30 VDC-Εσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare€337.54
CP499RCP-107Κ0 έως 750 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft1500 psi12 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare€391.55
CP499ACP-107C0 έως 750 igηγΣυνδετήρας Packard1500 psi8 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ4 σε 20mA9-30 VDC-Εσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare€315.70
BP499RAP-107C0 έως 750 igηγΣυνδετήρας Packard1500 psi11 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT€281.93
JOHNSON CONTROLS -

Λογισμικό για ανεμιστήρα συμπυκνωτή P266

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
P266PRM-1KΑΦ7ΕΠΕ€142.97
JOHNSON CONTROLS -

Pressure Trans 0-100 Psig, Έξοδος 010 Vdc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
P499VCP-101CCR6AQG€181.14

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;