LINCOLN Αντλίες λίπους

Φίλτρα

Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι ιδανικές για τη μεταφορά γράσου χαμηλού έως υψηλού ιξώδους από τα τύμπανα σε ρεζερβουάρ χρησιμοποιώντας έναν μοχλό λειτουργίας.
LINCOLN -

Αντλία γεμίσματος λιπαντικού

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A129625 έως 50 λίβρες€158.05
B500120 λίβρες€712.31
LINCOLN -

Αντλίες λίπους

Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι ιδανικές για τη μεταφορά λίπους χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους από τύμπανα σε δεξαμενές χρησιμοποιώντας μοχλό λειτουργίας, με όγκο διαδρομής που κυμαίνεται μεταξύ 0.303 oz & 1.5 oz. Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες κάδου παρέχουν λίπανση σε κινούμενα εξαρτήματα όπως ρουλεμάν, πλήμνες, πείρους και εξαρτήματα για άριστη εργασία υπό τεράστια πίεση. Διαθέτουν καλύμματα τυμπάνου για τον διαχωρισμό των ακαθαρσιών από το λίπος και διαχωριστή νερού για την αποφυγή βλάβης της υγρασίας από το συγκρότημα της αντλίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις φορητές αντλίες λίπους κάδων, διαθέσιμες σε μήκη εύκαμπτου σωλήνα 4 & 5 πόδια Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1292-35 λίβρες / 5 γαλλ.5ft.--€718.25
B2004-400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο--7500 psi€8,297.30
CG400-25 έως 50 λίβρες4ft.Αλουμίνιο, χάλυβας άνθρακα, νιτρίλιο, πολυουρεθάνη-€87.49
D19041/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€10,409.06
D19031/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι8000 psi€10,317.13
D19101/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€9,619.94
E14181/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,982.03
F14261/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€3,058.18
G9261/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.-7500 psi€2,948.95
H9181/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,578.25
LINCOLN -

Αντλία γράσου με δοχείο 40 λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1275AF2VBM€1,674.45

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες λίπους Lincoln παρέχουν λίπανση σε κινούμενα εξαρτήματα όπως ρουλεμάν, πλήμνες, πείρους και εξαρτήματα για εξαιρετική εργασία κάτω από ακραίες πιέσεις.
  • Μπορούν να χωρέσουν σε δοχεία με μεγέθη έως 120 λίβρες.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο, ορείχαλκο, νιτρίλιο, καουτσούκ, χάλυβα, πολυουρεθάνη, ακετάλη ή ανθρακούχο χάλυβα με φινίρισμα NBR, ψευδάργυρο ή PTFE για εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων.
  • Οι χειροκίνητες αντλίες κάδου περιλαμβάνουν καλύμματα τυμπάνου για τον διαχωρισμό των ακαθαρσιών από το λίπος και έναν διαχωριστή νερού για να αποφευχθεί η καταστροφή της υγρασίας στο συγκρότημα της αντλίας.
  • Επιλεγμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων Αντλίες πλήρωσης γρασαδόρου 1296, εξασφαλίστε γρήγορη και θετική επαναπλήρωση πιστολιού με δράση άντλησης.
  • Αυτές οι φορητές αντλίες λίπους με κάδο διατίθενται σε μήκη σωλήνα 4 και 5 ποδιών.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι χειροκίνητες ή με αέρα αντλίες λίπους χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σε ένα έμβολο αέρα.
  • Αυτό οδηγεί το έμβολο γράσου και αναγκάζει το λιπαντικό να βγει από τον ζεύκτη σε ένα εξάρτημα γράσου.
  • Μια σταθερή ροή λιπαντικού διανέμεται πατώντας τη σκανδάλη του όπλου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόση πίεση δημιουργεί ένα γρασαδόρο;

Αυτά τα πιστόλια γράσου της Lincoln δημιουργούν πιέσεις έως και 10000 psi.

Ποιος είναι ο όγκος διαδρομής αυτών των όπλων;

Προσφέρουν όγκους κτυπήματος που κυμαίνονται μεταξύ 0.303 και 2.13 oz.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αντλιών που λειτουργούν με αέρα και των χειροκίνητων αντλιών;

Οι αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα τροφοδοτούνται από πεπιεσμένο αέρα για την αποτελεσματική διανομή λίπους, ενώ οι χειροκίνητοι διανομείς λίπους μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;