ARO Φίλτρο / Ρυθμιστές

Σχεδιασμένο για παροχή και ρύθμιση της καθαρής παροχής πεπιεσμένου αέρα. Διατίθεται σε βαθμολογίες φίλτρου 0.3 και 5 μικρών με μέγιστο ρυθμό ροής 250 PSI. Διαθέστε ένα διάφανο μεταλλικό ή πολυανθρακικό μπολ για να ελέγχετε την καλή λειτουργία του φίλτρου και του λιπαντικού

Φίλτρα

ARO -

Φίλτρο / ρυθμιστής

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος μπολΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP39124-6006.2 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό1.6 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιά5 micron47 cfm€119.00
BP39124-1006.2 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό2.91 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιά5 micron47 cfm€98.24
BP39124-2006.2 "0 έως 60 psiΠολυανθρακικό2.91 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιά5 micron47 cfm€97.77
BP39223-1008.15 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό3.28 "1 / 4 "NPT1.3 ουγκιά0.3 micron72 cfm€291.48
BP39223-1108.15 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.28 "1 / 4 "NPT1.3 ουγκιά0.3 micron72 cfm€278.80
BP39233-1108.15 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.28 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιά0.3 micron90 cfm€284.04
CP39234-6008.15 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό2.2 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιά5 micron90 cfm€228.91
BP39343-1009.96 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό3.15 "1 / 2 "NPT1.9 ουγκιά0.3 micron172 cfm€391.76
BP39353-1009.96 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό3.15 "3 / 4 "NPT1.9 ουγκιά0.3 micron173 cfm€371.14
BP39333-1109.96 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.15 "3 / 8 "NPT2.4 ουγκιά0.3 micron132 cfm€273.34
BP39343-1109.96 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.15 "1 / 2 "NPT2.4 ουγκιά0.3 micron172 cfm€281.91
DP39344-6009.96 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό2.76 "1 / 2 "NPT1.9 ουγκιά5 micron172 cfm€264.78
EP39344-61010.03 "0 έως 140 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης2.76 "1 / 2 "NPT2.4 ουγκιά5 micron173 cfm€295.77
FP39454-61013.64 "0 έως 140 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης3.54 "3 / 4 "NPT5.3 ουγκιά5 micron236 cfm€539.69
BP39464-11013.64 "0 έως 140 psiΜέταλλο4.09 "1 "NPT5.3 ουγκιά5 micron250 cfm€510.96
FP39464-61013.64 "0 έως 140 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης3.54 "1 "NPT5.3 ουγκιά5 micron250 cfm€542.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;