Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO P39353-100 Φίλτρο / ρυθμιστής 9.96 ίντσες H 3.15 ίντσες πλάτος | AD9CQC 4PJK5

ARO P39353-100 Φίλτρο/ρυθμιστής 9.96 ίντσες Υ 3.15 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CQC Μοντέλο: P39353-100Cross Ref: 4PJK5
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
€371.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής
Κουμπί ρύθμισηςΑρχικό
Εύρος ρύθμισης0 έως 140 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
Μέγεθος μπολ1.9 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου0.3 micron
Λιμάνι Gauge1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή173 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος9.96 "
συνολικό πλάτος3.15 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)25.3
Μήκος πλοίου (cm)8
Πλάτος πλοίου (cm)7.01
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος μπολΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΤιμή
ARO P39124-100 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.20 ίντσες H 2.91 ίντσες πλάτος | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό2.91 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιά5 micron47 cfm€98.24
ARO P39223-100 Φίλτρο / ρυθμιστής 8.15 ίντσες H 3.28 ίντσες πλάτος | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό3.28 "1 / 4 "NPT1.3 ουγκιά0.3 micron72 cfm€291.48
ARO P39343-100 Φίλτρο / ρυθμιστής 9.96 ίντσες H 3.15 ίντσες πλάτος | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0 έως 140 psiΠολυανθρακικό3.15 "1 / 2 "NPT1.9 ουγκιά0.3 micron172 cfm€391.76
ARO P39124-200 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.20 ίντσες H 2.91 ίντσες πλάτος | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0 έως 60 psiΠολυανθρακικό2.91 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιά5 micron47 cfm€98.10
ARO P39223-110 Φίλτρο / ρυθμιστής 8.15 ίντσες H 3.28 ίντσες πλάτος | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.28 "1 / 4 "NPT1.3 ουγκιά0.3 micron72 cfm€278.80
ARO P39233-110 Φίλτρο / ρυθμιστής 8.15 ίντσες H 3.28 ίντσες πλάτος | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.28 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιά0.3 micron90 cfm€284.04
ARO P39333-110 Φίλτρο / ρυθμιστής 9.96 ίντσες H 3.15 ίντσες πλάτος | AD9CQG 4PJK9 P39333-1109.96 "0 έως 140 psiΜέταλλο3.15 "3 / 8 "NPT2.4 ουγκιά0.3 micron132 cfm€273.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO P39353-100 Φίλτρο/ρυθμιστής 9.96 ίντσες Υ 3.15 ίντσες Πλάτος
€371.14 /μονάδα