MITUTOYO Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

Κατάλληλο για συλλογή δεδομένων σε εφαρμογές ελέγχου διαδικασίας και μπορεί εύκολα να μεταφέρει πραγματικές μετρήσεις σε υπολογιστή ή εκτυπωτή χωρίς σφάλματα χειριστή στην ανάγνωση ή εγγραφή

Φίλτρα

MITUTOYO -

Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-791B€426.05
B543-795B€483.33
MITUTOYO -

Ψηφιακούς δείκτες

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαBezelΕίδοςΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-301-10--Δείκτης-€722.94
B543-791--Δείκτης-€436.45
C543-396B--Δείκτης-€1,027.85
D543-391B--Δείκτης-€653.14
A543-571--Δείκτης-€561.95
E543-793CERT0.0001 "Μη περιστρεφόμενοΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.0001 "/ 0.001 mm€507.39
F543-7920.0001 "-Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
G543-392CERT0.0001 "Περιστρέφεται 330 DegΗλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
H543-390B0.003mmΠεριστρέφεται 330 °Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.01mm€651.05
MITUTOYO -

Ηλεκτρονικός δείκτης

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€436.46
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71
MITUTOYO -

Ψηφιακός δείκτης

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A543-796B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€469.14
B543-793BCERT0.0001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€542.36
C543-558A0.0001 "Οχι2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 χλστ., 0.010 χλστ.€1,170.59
B543-793B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
D543-7960.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€475.57
E543-472B0.0001 "Οχι1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€934.30
F543-552A με πιστοποιητικό0.0001 "Ναι1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
D543-796CERT0.0001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€557.73
G543-392B0.0001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
E543-472BCERT0.0001 "Ναι1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€923.36
G543-392BCERT0.0001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
H543-783BCERT0.0008 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06
I575-123CERT0.0008 "Ναι1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€389.72
I575-1230.0008 "Οχι1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
H543-783B0.0008 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€284.14
B543-783CERT0.0008 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€352.34
B543-7830.0008 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
J543-402B0.001 "Οχι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€518.86
J543-402BCERT0.001 "Ναι0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€604.28
K543-562A0.0015mmΟχι1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,460.12
K543-562A με πιστοποιητικό0.0015mmΝαι1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,508.97
K543-564A με πιστοποιητικό0.0015mmΝαι2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,678.20
K543-564A0.0015mmΟχι2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 χλστ., 0.001 χλστ.€1,850.81
L543-474B χωρίς πιστοποιητικό0.03mmΝαι25.4mm0.01mm€831.77
L543-474B0.03mmΟχι25.4mm0.01mm€735.22
MITUTOYO -

Σετ κεφαλής Borematic

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
568-967CJ3GPX€8,265.93
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;