MAHR Ηλεκτρονικές ψηφιακές ενδείξεις

Φίλτρα

MAHR -

Ηλεκτρονικός δείκτης, ψηφιακός

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαBezelΕίδοςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€562.68
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€434.14
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€329.67
D20331010.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€791.94
D20331110.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€1,100.66
E20330110.5% του τυπικού εύρους3.42 2.77 x "Απομακρυσμένη ψηφιακή ένδειξη+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 χλστ.€891.20
MAHR -

Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης +/- 0.040 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2034201AE6FFC€857.05
MAHR -

Ψηφιακός δείκτης μολυβιού για AE6FFF

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2033099AE6FFG€654.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;