GREENLEE Ηλεκτρικές κάμψεις αγωγών

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έναν πολύ μακρύ μοχλό για κάμψη γωνιών σε αγωγούς στους οποίους τοποθετούνται ηλεκτρικά καλώδια. Διευκολύνετε την εύκολη και άνετη εναλλαγή μεταξύ κάθετων και οριζόντιων διαμορφώσεων κάμψης μέσω ενός ψηφιακού μενταγιόν που ρυθμίζει τη γωνία και παρακολουθεί τη διαδικασία

Φίλτρα

Οι κάμπτες ηλεκτρικών αγωγών Greenlee χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με έναν πολύ μακρύ μοχλό για την κάμψη των γωνιών στους αγωγούς στους οποίους τοποθετούνται ηλεκτρικά καλώδια. Χρησιμοποιούνται ιδανικά στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την HVAC, τη σιδηροδρομική και τη ναυπηγική βιομηχανία.
GREENLEE -

Καμπτήρες αγωγών

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΚατασκευήΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧαρακτηριστικάΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A855GX1 έως 2 "EMT / IMC / Άκαμπτος αγωγόςΣυγκολλημένο χαλύβδινο πλαίσιο32 "40 "-5 έως 120 FΗλεκτρικά, προγραμματιζόμεναΠνευματική απόδειξη παρακέντησης€28,758.33
B8801 "έως 2"----Άκαμπτος-€7,311.24
C854DXΑγωγός 1/2 έως 2 ", Πρόγραμμα 40 ΣωλήναςΑτσάλι3346-5 να 120ElectricalΣτερεά€16,844.65
GREENLEE -

Παπούτσια κάμψης αγωγών

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10918--€1,270.00
B28008Αλουμίνιο1/2 έως 2 "€4,076.66
CSG4Αλουμίνιο1/2 "έως 1"€4,623.28
D13934Αλουμίνιο1/2 έως 2 "€4,355.45
E02840Ατσάλι1/2 έως 2 "€3,687.52
GREENLEE -

Παπούτσι κάμψης, Χωρητικότητα αγωγού 1/2 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
10917AH4FDE€23.85

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO

Συχνές Ερωτήσεις

Από τι είναι κατασκευασμένοι οι ηλεκτρικοί αγωγοί Greenlee;

Αυτοί οι καμπτήρες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πώς λειτουργούν αυτοί οι κάμπτες αγωγών;

Ο αγωγός τυλίγεται μεταξύ του δαπέδου και του εργαλείου με ένα παπούτσι και μια λαβή, λυγίζοντας προοδευτικά καθώς κυλάει.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός αισθητήρα γρήγορης εγκατάστασης;

Ο αισθητήρας γρήγορης εγκατάστασης καθορίζει αυτόματα το μέγεθος του αγωγού για γρήγορη εγκατάσταση.

Πόσο γρήγοροι είναι οι κάμπτες της σειράς Greenlee 855GX;

Αυτοί οι κάμπτες της σειράς 855GX έχουν δυνατότητα περιστροφής παπουτσιών για αλλαγή από IMC ή άκαμπτο σε EMT σε 1 λεπτό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;