DAYTON Ηλεκτρικοί θερμαντήρες οροφής

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες οροφής από την Dayton έχουν σχεδιαστεί για χρήση ως συστήματα κεντρικής θέρμανσης σε κρυφούς χώρους χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο τοίχου ή δαπέδου. Αυτοί οι θερμαντήρες βαρέως τύπου διαθέτουν ενσωματωμένα κλιπ ανάρτησης με ράβδο T για την τοποθέτηση (επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση) των πάνελ σε ψευδοροφές. Διαθέτουν ενσωματωμένη θερμική διακοπή αυτόματης επαναφοράς για αυτόματη απενεργοποίηση και αποφυγή κινδύνων υπερθέρμανσης. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής αέρα για την προσαρμογή της ροής αέρα σύμφωνα με έναν σκοπό θέρμανσης. Οι ηλεκτρικές θερμάστρες Dayton διατίθενται σε σχέδια χωνευτής και επιφανειακής τοποθέτησης για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική λειτουργία και εύκολη τοποθέτηση στην οροφή. Είναι εξοπλισμένα με αυτόματο διακόπτη καθυστέρησης ανεμιστήρα για να σπρώχνει τον υπόλοιπο ψυχρό αέρα έξω από το σύστημα αγωγών μετά την απενεργοποίηση του συμπιεστή. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις ηλεκτρικές θερμάστρες οροφής από την Dayton σε ισχύ θέρμανσης έως 17100 BtuH στα 277 VAC.

Φίλτρα

DAYTON -

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες οροφής

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες οροφής μεταφοράς Dayton χρησιμοποιούν αέρα εξαναγκασμένου με ανεμιστήρα για να παρέχουν θέρμανση σημείου σε περιοχές όπου σημειώνεται μεγάλη απώλεια θερμότητας, όπως γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων. Αυτοί οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες οροφής απελευθερώνουν περιορισμένο χώρο δαπέδου και μπορούν να εγκατασταθούν μεμονωμένα ή δίπλα-δίπλα, για να παρέχουν επιπλέον ζεστασιά. Επιλεγμένα μοντέλα είναι ενσωματωμένα με μηχανισμό αυτόματης θερμικής διακοπής που κλείνει τη θερμάστρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης και την ανάβει ξανά όταν η θερμοκρασία επανέλθει στο κανονικό. Αυτοί οι θερμαντήρες μπορούν να τοποθετηθούν σε επιφάνεια ή εσοχή και διατίθενται σε διαμορφώσεις 1 και 3 φάσης.

ΣτυλΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςBtuHΤάσηWattsΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2 YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,429.51
B54UD1413.11280120 VAC37524 "Λευκή σκόνη1"€381.71
C2 YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,279.53
D54UD2013.12560240 VAC75024 "Λευκή σκόνη1"€593.87
D54UD2112.72559277 VAC75024 "Λευκή σκόνη1"€633.31
D54UD1913.62559208 VAC75024 "Λευκή σκόνη1"€633.02
E54UD1611.61280240 VAC37524 "Λευκή σκόνη1"€381.71
E54UD1511.81280208 VAC37524 "Λευκή σκόνη1"€377.04
D54UD1816.32559120 VAC75024 "Λευκή σκόνη1"€619.99
C2 YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,302.72
E54UD1711.41280277 VAC37524 "Λευκή σκόνη1"€392.66
A2 YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,451.42
C2 YU391 ή 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,483.69
A2 YU441 ή 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,491.95
C2 YU431 ή 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,479.38
C2 YU361 ή 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,563.28
A2 YU351 ή 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,568.27
A2 YU401 ή 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,446.49
DAYTON -

Πλαίσια τοποθέτησης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A797V20€178.84
B797V21€198.63
C797V17€142.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;