Θέρμανση οροφής DAYTON 2YU40 208v 13700 Btu | AF9KGE

DAYTON 2YU40 Θερμοσίφωνο οροφής μεταφοράς 208v 13700 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KGE Μοντέλο: 2YU40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,446.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας οροφής
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση51 βαθμοί F
Ενισχυτές19.2/14.2/9.6
BtuH13,700/10,200/6800
φινίρισμαΗλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου
Ύψος5.75 "
Hz60
kW4/3/2
Μήκος20 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Φάση1 ή 3
Τάση208
Watts4000/3000/2000
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.4235
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςBtuHΤάσηWattsΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΤιμή
Θέρμανση οροφής DAYTON 2YU35 240v 17 100btu | AC4DKT 2 YU351 ή 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,568.27
DAYTON 2YU36 Θέρμανση οροφής θερμότητας 240v 17 100btu | AC4DKU 2 YU361 ή 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,563.28
DAYTON 2YU38 Θέρμανση οροφής θερμότητας 277v 13 700btu | AC4DKV 2 YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,429.51
DAYTON 2YU39 θερμαντήρας οροφής 208v 13 700btu | AC4DKW 2 YU391 ή 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,483.69
DAYTON 2YU41 Θέρμανση οροφής θερμότητας 277v 17 100btu | AC4DKX 2 YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,279.53
DAYTON 2YU42 Θέρμανση οροφής θερμότητας 277v 17 100btu | AC4DKY 2 YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,451.42
Θέρμανση οροφής DAYTON 2YU44 208v 17 100btu | AC4DKZ 2 YU441 ή 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Ηλεκτροστατική βαφή ουδέτερου γκρι ψημένου σμάλτου5.75 "€1,491.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YU40 Θερμοσίφωνο οροφής μεταφοράς 208v 13700 Btu
€1,446.49 /μονάδα