Διπλά σπειρώματα στηρίγματα

Φίλτρα

Τα καρφιά με διπλό σπείρωμα έχουν σπειρώματα και στα δύο άκρα του άξονα. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου απαιτούνται δύο παξιμάδια για τη στερέωση του καρφιού σε μια επιφάνεια, όπως για την ένωση δύο τεμαχίων...Διάβασε περισσότερα

GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M16 X 2 X 95 Mm, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.160.0045AH7VXG€143.30
GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M14 X 2 X 70 Mm, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.140.0040AH7VXB€170.84
GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 72, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.120.0050AH7VWP€91.04
GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.100.0060AH7VWF€122.82
GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 47, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.100.0050AH7VWD€131.55
GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 35, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.080.0040AH7VVQ€50.95
GRAINGER -

Διπλό νήμα Stud Grade 8.8 M24 X 3 X 110 Mm, 10PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M21520.240.0080AH7VYP€170.98
1...45

Διπλά σπειρώματα στηρίγματα

Τα καρφιά ή οι ράβδοι με διπλό σπείρωμα έχουν σπείρωμα και στα δύο άκρα και ένα τμήμα χωρίς σπείρωμα στο κέντρο. Χρησιμοποιούνται ως μπιέλες για την ένωση εξαρτημάτων με σπείρωμα με διαφορετικά μεγέθη σπειρώματος σε εφαρμογές κατασκευών, υδραυλικών, μεταλλικών κατασκευών και επισκευών. Raptor Supplies προσφέρει ράβδους με διπλό σπείρωμα από μάρκες όπως Grainger και Te-Co. Τα μπουλόνια με διπλό σπείρωμα μπορούν επίσης να λυγιστούν για να λειτουργήσουν ως εξειδικευμένοι σύνδεσμοι όπως μπουλόνια αγκύρωσης ή μπουλόνια U.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση των ράβδων με κοίλο σπείρωμα;

Το κοίλο κέντρο αυτών των ράβδων επιτρέπει τη χρήση τους ως αεραγωγό, άξονα ή δίοδο για τις συνδέσεις καλωδίωσης.

Μπορούν αυτά τα μπουλόνια με διπλό σπείρωμα να χρησιμοποιηθούν σε ξύλο;

Ναι, οι ξύλινοι κοχλίες ή οι βίδες κρεμάστρας χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση / τοποθέτηση / στερέωση εξαρτημάτων σε ξύλινες κατασκευές. Τα καρφιά σύνδεσης ξύλου-ξύλου, που ονομάζονται και βίδες με ούπα, είναι κατάλληλα για τη σύνδεση δύο ξύλινων τεμαχίων.

Μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε ράβδους με διπλό σπείρωμα αφού αφαιρεθούν;

Ναι, τα καρφιά με διπλό σπείρωμα έχουν ανθεκτικά σπειρώματα στα άκρα τους για εγκατάσταση και αφαίρεση πολλές φορές.

Ποια πρότυπα τηρούν οι ράβδοι με διπλό σπείρωμα;

Αυτές οι ράβδοι διπλού σπειρώματος συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα όπως το DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης) και το ASTM (Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών) για την ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας του υλικού και των απαιτήσεων διαστάσεων.

Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους ένα καρφί με διπλό σπείρωμα με πλήρη σπείρωμα και ένα με μερική σπείρωμα;

Ένα πλήρως σπειρωμένο διπλό άκρο με σπείρωμα καρφίτσα έχει κλωστές σε όλο το μήκος του, ενώ ένα με μερική σπείρωμα έχει κλωστές μόνο στα άκρα.

Πώς να προσδιορίσετε το μήκος ενός καρφιού με διπλό άκρο με σπείρωμα;

Το μήκος ενός καρφιού με διπλό σπείρωμα καθορίζεται μετρώντας την απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων που συνδέονται και προσθέτοντας αρκετό μήκος ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση παξιμαδιών και στα δύο άκρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;