Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.240.0080 Double Thread Stud Grade 8.8 M24 X 3 X 110Mm, 10PK | AH7VYP 38DL85

GRAINGER M21520.240.0080 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 110 mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VYP Μοντέλο: M21520.240.0080Σταυρός: 38DL85
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
€170.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος80mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος110mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)30mm
Μήκος σπειρώματος (B)54mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4128
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.240.0080 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 110 mm, 10PK
€170.98 /πακέτο