Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.140.0040 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 70Mm, 50PK | AH7VXB 38DL50

GRAINGER M21520.140.0040 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 70 mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VXB Μοντέλο: M21520.140.0040Σταυρός: 38DL50
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
€170.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος40mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος58mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)18mm
Μήκος σπειρώματος (B)34mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM14 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9268
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.140.0040 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 70 mm, 50PK
€170.84 /πακέτο