YSI Διαλυμένοι μετρητές οξυγόνου

Ψηφιακοί μετρητές με πιστοποίηση RoHS που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε διαλυμένο οξυγόνο και της βιοχημικής ζήτησης οξυγόνου σε εργασίες δοκιμών ποιότητας νερού. Διαθέτει μια επιλογή One Touch Cal για τη βαθμονόμηση της συσκευής μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και ένα εσωτερικό βαρόμετρο για την επίτευξη της υψηλότερης ακρίβειας

Φίλτρα

YSI dissolved oxygen meters are ideal for accurately measuring and monitoring DO levels while providing valuable insights into water quality and ecosystem health. The dissolved oxygen (DO) levels...Διάβασε περισσότερα
YSI -

Διαλυμένοι μετρητές οξυγόνου

Οι μετρητές διαλυμένου οξυγόνου YSI είναι βαρέως τύπου, φιλικά προς το χρήστη όργανα με αισθητήρες πολωγραφικού ή γαλβανικού διαλυμένου οξυγόνου για γρήγορο χρόνο απόκρισης. Έρχονται επίσης εξοπλισμένα με εγκατάσταση One Touch Cal και εσωτερικό βαρόμετρο για τη βαθμονόμηση της συσκευής εντός 3 δευτερολέπτων με το πάτημα ενός κουμπιού και τον προσδιορισμό της απόλυτης πίεσης οξυγόνου, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μετρητών διαλυμένου οξυγόνου που διατίθενται σε επιλογές μπαταρίας 9V και 2 C Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουDisplayΕίδοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠηγή ενέργειαςΘερμ. ΑκρίβειαΑδιάβροχοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADO200A--Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου----€511.56
BDO200ACC-10--Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου----€1,302.46
BDO200ACC-01--Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου----€1,082.24
C20-100--Καλώδιο----€1,357.15
DPro20-Γραφική οθόνη LCDΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου-5 σε βαθμούς 552 C μπαταρίες+/- 0.3 βαθμοί ΓΝαι€1,030.79
C20-20--Καλώδιο----€679.17
EODO200CC-011mΓραφιστικέςΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου0 βαθμοί έως 50 βαθμοί ΓΜπαταρία 9V+/- 0.3 βαθμοί C +/- 1 ψηφίοIP67€1,592.93
EDO200ACC-044mΨηφιακόΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου-6 βαθμοί έως 46 βαθμοίΜπαταρία 9V+/- 0.3 βαθμοί C +/- 1 ψηφίοIP67€1,062.68
FΟΔΟ200Δεν καλώδιοΓραφιστικέςΜετρητής διαλυμένου οξυγόνου0 βαθμοί έως 50 βαθμοί ΓΜπαταρία 9V+/- 0.3 βαθμοί C +/- 1 ψηφίοIP67€583.37
ΣτυλΜοντέλοΠαράμετρος δοκιμήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP20 20-4 σελΔιαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία€1,839.72
AP2030 2030-4 σελΔιαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία, αγωγιμότητα€2,127.71
YSI -

Αγωγιμότητα χειρός / μετρητής χωρίς καλώδιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
Pro2030AE4RHB€1,251.73
YSI -

Πολυπαράμετρος, πάγκος, 0.000 έως 14.000, 0 μοίρες. έως 100 Deg.C

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1FD560YCN2TDV€3,125.30
YSI -

Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου εργαστηρίου 115vac

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5100-115AD9UFP-
RFQ
YSI -

Οπτικός μετρητής διαλυμένου οξυγόνου 0 έως 50mg / l

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ProODOAD9UFY-
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Are YSI water quality meters waterproof?

Yes, YSI water quality meter kits are IP67-rated, offering protection against water ingress. It allows the meter to withstand immersion up to 1 meter for 30 minutes.

What is the measurement unit of the dissolved oxygen meter for water?

    Dissolved oxygen is typically measured in milligrams per litre (mg/L). Different levels of dissolved oxygen are listed below:
    • 0-2 mg/L: Not enough oxygen to support life.
    • 2-4 mg/L: Only a few fish and aquatic insects can survive.
    • 4-7 mg/L: Good for many aquatic animals, low for cold water fish.
    • 7-11 mg/L: Suitable for most stream fish.

How does temperature affect dissolved oxygen levels in water?

Warmer water temperatures result in lower dissolved oxygen levels due to decreased oxygen solubility. Elevated temperatures can also accelerate metabolic rates and biochemical reactions in water. Reduced dissolved oxygen levels can harm aquatic habitats and organisms, potentially leading to hypoxic conditions. Monitoring dissolved oxygen levels is essential to maintain water ecosystem health and habitat quality.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;