DAYTON Ανεμιστήρες με διπλή είσοδο προς τα εμπρός

Διαθέτει γαλβανισμένο ατσάλινο περίβλημα για να αντέχει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 104 βαθμούς F και είναι ενισχυμένο για να παρέχει υπηρεσίες χωρίς προβλήματα και βέλτιστη απόδοση. Ενσωματωμένο με ανθεκτικά τακάκια για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά την εκτέλεση, προσφέρεται σε ύψη περιβλήματος 15.25 & 17.5 ιντσών

Φίλτρα

DAYTON -

Ανεμιστήρες με διπλή είσοδο προς τα εμπρός

Οι φυσητήρες διπλής εισόδου μπροστινής καμπύλης απευθείας μετάδοσης της Dayton παρέχουν παροχή φρέσκου αέρα σε περιορισμένους χώρους. Χρησιμοποιούνται με συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτοί οι φυσητήρες είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα και διαθέτουν ενισχυμένο τροχό για να εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση. Διαθέτουν ατσάλινους τροχούς με φινίρισμα ανθεκτικό στη διάβρωση για ευελιξία και στήριξη του περιβλήματος με ελαστικά μαξιλαράκια για ελαχιστοποίηση των κραδασμών. Οι φυσητήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης Dayton μπορούν να αντικαταστήσουν τους περισσότερους φυσητήρες με τις ίδιες ονομασίες ιπποδύναμης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φυσητήρων άμεσης μετάδοσης κίνησης, που διατίθενται σε επιλογές ύψους εκκένωσης 10.312, 10.375 και 11.5 στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€255.90
A5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
A5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€295.84
A5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;