PRESTOLITE MOTORS Κινητήρες DC Wound Field

Ιδανικό για χρήση με μύλους καφέ, εκκινητές μικρών κινητήρων, αναμικτήρες και διαδρόμους λόγω της εξαιρετικής θερμικής τους χωρητικότητας. Διαθέστε σχεδιασμό με πτερύγια για ακτινοβολία υπερβολικής θερμότητας και περίβλημα με βαθμολογία IP54 για την αποτροπή εισόδου ξένου σώματος

Φίλτρα

PRESTOLITE MOTORS -

Κινητήρες DC Wound Field

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος τυλιγμένου πεδίου της Prestolite χρησιμοποιούνται σε μύλους καφέ, μίξερ, αντλίες, ανυψωτικά ψαλίδια, σκούπες περιποίησης δαπέδου και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ροπή/ταχύτητα περιστροφής. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς υπερθέρμανση λόγω της υψηλής θερμικής τους ικανότητας. Οι κινητήρες Prestolite διαθέτουν περίβλημα IP54 (ολικά κλειστό με ψύξη ανεμιστήρα) και μπορούν να λειτουργήσουν σε ταχύτητα 12 VDC και 2800 σ.α.λ.

ΣτυλΜοντέλοHPΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΜήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΜΟΥ-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€355.06
BΜΟΥ-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€359.18
CΜΟΥ-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€330.08
DMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€395.97
EΜΟΥ-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.96
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€474.68
GMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€452.64
HMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€424.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;