PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 Dc Motor 6-5 / 16 Inch Μήκος Ccwse Πεδίο πληγής | AE4CTK 5JJN7

PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 κινητήρας συνεχούς ρεύματος 6-5/16 ιντσών Μήκος ccwse Wound field

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CTK Μοντέλο: MUE-6311Cross Ref: 5JJN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC Wound Field
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο200
HP1-3/5
Μονωτική κατηγορίαF
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραΠεδίο πληγών
ΒάσηΆμεση έκπτωση
RPM πινακίδας2800
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
ΠεριστροφήCCWSE
Shaft Dia.9 / 16 "
Μήκος άξονα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τάση οπλισμού DC (12)
    • DC Volts DC (12)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΜήκος άξοναΤιμή
PRESTOLITE MOTORS MMY-6302 Dc Motor 7-1 / 2 Inch Μήκος Ccwse Πεδίο πληγής | AE4CTE 5JJN2 MMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€411.71
PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 Dc Motor 6-13 / 16 Inch Μήκος Ccwse Πεδίο πληγής | AE4CTF 5JJN3 ΜΟΥ-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€325.91
PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 Dc Motor 6-3 / 4 Inch Μήκος Cw / Ccw Πεδίο πληγής | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€384.27
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC Motor, 7-7/16", αριστερόστροφο τραυματικό πεδίο | AE4CTH 5JJN5 MMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€445.90
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A Dc Motor, 7-7 / 16 Inch Μήκος, Πεδίο πληγής, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6 MMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€442.76
PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 Dc Motor 6-3 / 4 Inch Μήκος Ccwse Πεδίο πληγής | AE4CTL 5JJN8 ΜΟΥ-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€341.97
PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 Dc Motor 6-5 / 16 Inch Μήκος Cwse Πεδίο πληγής | AE4CTN 5JJP0 ΜΟΥ-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€351.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 κινητήρας συνεχούς ρεύματος 6-5/16 ιντσών Μήκος ccwse Wound field
€362.00 /μονάδα