LITTLE GIANT PUMPS Δεξαμενές ψυκτικού

Δεξαμενές / αντλίες ψυκτικού μηχανήματος, με ονομαστικές τιμές ρεύματος έως 5 A, κατάλληλες για χρήση με πρέσες τρυπανιών, μύλοι εργαλείων, μηχανές κοπής, πριόνια κοπής και τόρνοι. Διατίθεται σε επιλογές δεξαμενής από πολυαιθυλένιο, χάλυβα και βαμμένο χάλυβα

Φίλτρα

LITTLE GIANT PUMPS -

Συστήματα ψυκτικού υγρού πλημμύρας, 120 μοίρες F, ονομαστική ισχύς 115 V

Τα συστήματα δεξαμενής ανακυκλοφορίας ψυκτικού μηχανήματος Little Giant Pumps προσφέρουν μια σταθερή ροή ψυκτικού υγρού σε ένα τεμάχιο εργασίας σε εφαρμογές όπως πρέσες τρυπανιών, πριονοκορδέλες, φρέζες, μύλοι εργαλείων, μικροί τόρνοι και μηχανές κρούσης. Αυτά τα ψυκτικά διαθέτουν οθόνη και συλλέκτες τσιπ για γρήγορο φιλτράρισμα των υπολειμμάτων όταν η μονάδα τρέχει μέσα από το σύστημα. Λιπαίνουν περαιτέρω και διασκορπίζουν τη θερμότητα για να αποτρέψουν τη ζημιά στον εξοπλισμό και το τεμάχιο εργασίας. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν κινητήρες με ψύξη ανεμιστήρα με θερμική προστασία υπερφόρτωσης, δεξαμενές 5 / 10 γαλονιών, πλαστικό ακροφύσιο, βαλβίδα ελέγχου, σωλήνες και καλώδιο 3 αγωγών με χυτευμένο βύσμα. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα συστήματα ψυκτικού υγρού πλημμύρας, διαθέσιμα σε ονομασίες κινητήρα 1/6, 1/15, 1/40 και 1/150 HP.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Δεξαμενή πολυαιθυλενίου€556.57
B7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Δεξαμενή πολυαιθυλενίου€697.34
B7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Δεξαμενή πολυαιθυλενίου€576.63
B7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Δεξαμενή πολυαιθυλενίου€574.59
A7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Δοχείο χάλυβα€1,482.69
LITTLE GIANT PUMPS -

Συστήματα δεξαμενών ανακυκλοφορίας ψυκτικού μηχανήματος

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5600408"11 "Δεξαμενή πολυαιθυλενίου15.5 "€367.12
B50500011.375 "10 "Βαμμένο ατσάλινο δοχείο25 "€1,152.47
LITTLE GIANT PUMPS -

Σύστημα δοχείου ψυκτικού μηχανήματος 1 γαλόνι 115v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
560612AD4BMM€376.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;