ALTRONIX Μετασχηματιστές ελέγχου

Περιλαμβάνει διάφορους εσωτερικούς και ανοιχτούς, συγχωνευμένους / μη συντηγμένους μετασχηματιστές ελέγχου σε διαφορετικές τάσεις εισόδου / εξόδου και στυλ τοποθέτησης Ιδανικό για εφαρμογές κυκλώματος ελέγχου εργαλειομηχανών

Φίλτρα

ALTRONIX -

Μετασχηματιστές ανοικτού πλαισίου, 115 βαθμοί Κελσίου, βαθμολογία 175VA

Οι μετασχηματιστές ανοιχτού πλαισίου Altronix παρέχουν ισχύ για ηλεκτρονικά τροφοδοτικά και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ελέγχου πρόσβασης, ασφάλειας και επιτήρησης. Διαθέτουν μονοφασικές λειτουργίες για μεγαλύτερη απόδοση και ρύθμιση και λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 βαθμούς έως 49 βαθμούς Κελσίου. Της μάρκας T2428175C Μετασχηματιστής ελέγχου παρέχει μια διαδρομή για την κίνηση του ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια των ενσωματωμένων αγωγών γείωσης και εξασφαλίζει προστασία από τη συντηγμένη είσοδο. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των μετασχηματιστών, που διατίθενται σε ανοιχτά και εσωτερικά περιβλήματα για εγγενή ασφάλεια από έκρηξη.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT28140D3"Ανοικτό3.75 "115 / 220 VACΠόδι28 VAC3.12 "€214.41
BT2428175C4.5 "Indoor5.62 "115 VACΤοίχος24 / 28 VAC7"€444.27
ALTRONIX -

Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου, 28VAC @ 56VA, 115VAC, περίβλημα CAB4

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
T2856CΑΕ2ΑΛΖ€175.42
ALTRONIX -

Μετασχηματιστής ελέγχου, περίβλημα 24 / 28VAC @ 300VA, BC200

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
T2428300EAE2ALW€647.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;