Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετασχηματιστής ALTRONIX T28140D Class 2 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D Class 2 Transformer 28vac 175 Va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ALX Μοντέλο: T28140DCross Ref: 4WCC2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€236.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος3"
Φινίρισμα περιβλήματοςΒερνίκι εποξικής ρητίνης
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος3.75 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου115 / 220 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου28 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΚαλώδιο
Βαθμολογία VA175
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.381
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής ελέγχου ALTRONIX T2428175C, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "Indoor5.62 "115 VACΤοίχος24 / 28 VAC7"€489.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX T28140D Class 2 Transformer 28vac 175 Va
€236.00 /μονάδα