ALTRONIX T2428300E Control Transformer, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 Περίβλημα | AE2ALW 4WCA9

ALTRONIX Μετασχηματιστής ελέγχου T2428300E, 24 / 28 VAC @ 300VA, BC200 περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ALW Μοντέλο: T2428300ECross Ref: 4WCA9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€712.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος4.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος12.25 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου115 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου24 / 28 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΚαλώδιο
Βαθμολογία VA300
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8725
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Μετασχηματιστής ελέγχου T2428300E, 24 / 28 VAC @ 300VA, BC200 περίβλημα
€712.15 /μονάδα